項目 | 平頭主軸 |
瓶蓋寬度(英寸) | 0.75“ |
總長: | 3.87“ |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
尖端 | 氯丁橡膠 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7318152010 |
原產地 | US |
肘節夾心軸組件 是工件無痕、安全夾持/夾持的理想選擇。 它們連接到肘節夾的夾臂上。 這些主軸組件由鋼製成,並提供扁平、圓形和旋轉腳型氯丁橡膠尖端。 平頭粘合氯丁橡膠 主軸在航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、鑽孔和銑削操作過程中提供最佳的功能和性能。 它們具有英制螺紋,可快速緊固在手動夾具的夾桿上。 這些主軸具有耐油、不含 LABS(矽)的結構,具有氯丁橡膠尖端,可在 -20 至 100 攝氏度的溫度範圍內實現化學穩定性和可操作性,同時確保最大夾緊力。 氯丁橡膠尖端進一步防止由於高夾緊力而損壞工作表面。 氯丁橡膠尖端的硬度為 80 Shore A,可防止磨損/扭曲/彎曲相關損壞。 它們配有鎖緊螺母,可根據不同厚度的工件調整主軸。 Destaco 247208 平頭粘合氯丁橡膠心軸具有帶 1/2-13 螺紋的金屬主體和 1.18 英寸蓋寬的氯丁橡膠頭。 主軸長度為3.87英寸,可根據工件進行調整。 Raptor Supplies 提供長度從 1 到 5.75 英寸不等的各種型號的主軸。
Destaco 247208 平頭粘合氯丁橡膠主軸適用於各種應用,例如航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、鑽孔和銑削操作。 它非常適合與手動夾具一起使用來固定工件。
A. Raptor Supplies 可以提供類似的主軸 5 / 8-11 英制螺紋。 我們還提供 Destaco 公制螺紋氯丁橡膠 紡錘體, 旋轉腳軸,圓形粘合主軸和六角頭主軸。
A. 平頭粘合軸用於減少易碎或拋光錶面的標記,而旋轉腳軸用於需要夾緊大面積工件的地方。
A. 術語“夾持力或容量”表示夾具在裝配線上或其他工業應用中夾持設備、工件或金屬板的理想強度。 夾持力是在夾具製造過程中測量的,因此不能提供夾具容量的實用測量方法。 夾緊力或施加力表示夾具施加在工件上以夾持工件的實際力。 由於多種因素,例如主軸在夾桿中的位置以及施加在夾具上的反作用力,夾緊力通常小於保持能力。
A. 建議將聯軸器潤滑脂(例如 Mobil XTC)與該品牌的機械夾具一起使用。
答:不可以,Destaco 夾具僅針對夾緊應用設定額定負載。 它們不是為起重或起重應用而設計的。