項目 | 平頭主軸 |
瓶蓋寬度(英寸) | 0.94“ |
總長: | 5" |
螺紋尺寸 | 5 / 8-11 |
尖端 | 氯丁橡膠 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | US |
肘節夾心軸組件 用於提供無標記、安全的工件夾緊/固定。 它們通過夾臂連接到肘節夾上。 這些主軸組件採用鋼結構,提供扁平、圓形和旋轉腳型氯丁橡膠尖端。 平頭粘合氯丁橡膠 主軸可確保航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、鑽孔和銑削操作期間實現最佳功能和性能。 它們具有英制螺紋,可快速緊固到手動夾具的夾桿上。 這些裝置具有耐油、不含 LABS(矽膠)的結構,並帶有氯丁橡膠尖端,可在 -20 至 100 攝氏度的溫度範圍內實現化學穩定性和操作靈活性。氯丁橡膠尖端進一步防止損壞工作表面。 氯丁橡膠尖端的硬度為 80 Shore A,可防止工件磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。 它們配有鎖緊螺母,可通過調整夾緊距離來適應不同厚度的材料。 Destaco 267208 平頭粘合氯丁橡膠心軸具有帶 5/8-11 螺紋的金屬主體和 1.38 英寸蓋寬的黑色尖端。 主軸長度為5英寸,可根據工件進行調整。 Raptor Supplies 提供長度從 1 到 5.75 英寸不等的各種型號的主軸。
Destaco 267208 平頭粘合氯丁橡膠主軸適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、鑽孔和銑削等應用。 它非常適合與手動夾具一起使用來固定工件。
答:是的, Raptor Supplies 還提供 Destaco 公制螺紋氯丁橡膠 紡錘體, 旋轉腳軸,圓形粘合主軸和六角頭主軸。
A. 平頭粘合軸用於減少易碎或拋光錶面的標記,而旋轉腳軸用於需要夾緊大面積工件的地方。
A. 術語“夾持力或容量”表示夾具在裝配線上或其他工業應用中夾持設備、工件或鈑金的理想強度。 夾持力是在夾具製造過程中測量的,因此不能提供夾具容量的實際測量值。 夾緊力或施加力表示夾具施加在工件上以保持它們的實際力。 由於多種因素,例如主軸在夾緊桿中的位置以及施加在夾具上的反作用力,夾緊力通常小於夾持能力。
A. 建議將聯軸器潤滑脂(例如 Mobil XTC)與該品牌的機械夾具一起使用。
答:所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
答:不可以,Destaco 夾具僅針對夾緊應用設定額定負載。 它們不是為起重或起重應用而設計的。