SQUARE D QOU微型斷路器,1極,單元安裝
篩選
交流電壓額定值: 120 / 240 VAC , 目前評級: 10A , 中斷等級: 10 kA @ 120/240V 交流 , 安裝類型: 螺栓固定 , 極數: 1 , 階段: 1 , 與以下一起使用: QO系列
次數 | 型號 | 最小 線徑 | 安培 | 斷路器類型 | 終端連接 | 信號寬度 | 直流電壓額定值 | 深度 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OU180 | 12 AWG | 80 | 標準 | 開槽接線片(不可逆線路和負載) | 0.75“ | 60 VDC | 2.96“ | 單元安裝斷路器 | NT$10,198 | |
B | OU1100 | 12 AWG | 100 | 標準 | 開槽接線片(不可逆線路和負載) | 0.75“ | 60 VDC | 2.98“ | 單元安裝斷路器 | NT$11,122 | |
A | QOU150VH | 14 AWG | 50 | 高中斷能力 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 0.75“ | 48 VDC | 2.98“ | 單元安裝斷路器 | NT$5,294 | |
A | QOU160VH | 14 AWG | 60 | 高中斷能力 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 0.75“ | 48 VDC | 2.98“ | 單元安裝斷路器 | NT$4,670 | |
A | QOU120VH | 14 AWG | 20 | 高中斷能力 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 0.75“ | 48 VDC | 2.98“ | 單元安裝斷路器 | NT$4,932 | |
A | QOU125VH | 14 AWG | 25 | 高中斷能力 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 0.75“ | 48 VDC | 2.98“ | 單元安裝斷路器 | NT$5,088 | |
A | QOU115VH | 14 AWG | 15 | 高中斷能力 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 0.75“ | 48 VDC | 2.98“ | 單元安裝斷路器 | NT$5,963 | |
C | OU1201021 | 14 AWG | 20 | 分流旅行 | 開槽接線片(線路和負載) | 1.5“ | 48 VDC | 2.98“ | 單元安裝斷路器 | NT$11,508 | |
A | QOU130VH | 14 AWG | 30 | 高中斷能力 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 0.75“ | 48 VDC | 2.98“ | 單元安裝斷路器 | NT$5,139 | |
D | OU110 | 14 AWG | 10 | 標準 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 0.75“ | 48 VDC | 2.98“ | 螺栓斷路器 | NT$2,372 | |
A | OU170 | 14 AWG | 70 | 標準 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 0.75“ | 48 VDC | 2.98“ | 單元安裝斷路器 | NT$4,561 |
QOU微型斷路器,1極,單元安裝
Square D QOU 系列斷路器專為交流和直流電氣系統的過流保護和切換而設計。 它們採用玻璃增強絕緣材料製成的外殼,可提供高介電強度,並配有開槽盒式接線片,這些接線片已通過 UL 認證和 CSA 認證,可接受實心/絞合、鋁或銅導體。 分勵脫扣機構使用由獨立電源(例如遙控器)供電的脫扣線圈,從遠程位置使斷路器脫扣。 QOU 系列斷路器的最大額定電流為 100A Raptor Supplies.