項目 | 螺栓斷路器 |
交流電壓額定值 | 120 / 240 VAC |
安培 | 10 |
斷路器類型 | 標準 |
額定電流 | 10A |
直流電壓額定值 | 48 VDC |
深度 | 2.98“ |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
中斷等級 | 10 kA @ 120/240V 交流 |
總長: | 4.05“ |
最高 空氣等級 | 10kA |
最高 線徑 | 2 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
安裝類型 | 螺栓固定 |
極數 | 1 |
段落 | 1 |
產品數據表 | 方-d-qou110.pdf |
溫度 評分 | 140度 F |
終端連接 | 開槽接線片(可逆線和負載) |
類別 | 標準 |
UPC | 785901205678 |
用於 | QO系列 |
額定電壓 | 120V/240V 交流、48V 直流 |
信號寬度 | 0.75“ |
電線尺寸 | AWG 14(鋁)、AWG 2(銅) |
船重(kg) | 1.53 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 15.11 |
船寬(厘米) | 9.53 |
HS代碼 | 8536200040 |
A.
A. 辨識並解決跳脫原因後,您可以將執行器切換到「關閉」位置,然後再切換回「開啟」來重設斷路器。
A. 可容納 14 至 2 AWG 鋁/銅線。
A. 定期檢查斷路器是否有磨損、過熱或腐蝕的跡象。 驗證連接是否牢固且沒有物理損壞。
A.
A.
A.
型號 | 最小 線徑 | 安培 | 斷路器類型 | 終端連接 | 信號寬度 | 直流電壓額定值 | 深度 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOU115VH | 14 AWG | 15 | 高中斷能力 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 0.75“ | 48 VDC | 2.98“ | 單元安裝斷路器 | 新台幣5,963元 | |
QOU120VH | 14 AWG | 20 | 高中斷能力 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 0.75“ | 48 VDC | 2.98“ | 單元安裝斷路器 | 新台幣4,932元 | |
OU1201021 | 14 AWG | 20 | 分流旅行 | 開槽接線片(線路和負載) | 1.5“ | 48 VDC | 2.98“ | 單元安裝斷路器 | 新台幣11,508元 | |
QOU125VH | 14 AWG | 25 | 高中斷能力 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 0.75“ | 48 VDC | 2.98“ | 單元安裝斷路器 | 新台幣5,088元 | |
QOU130VH | 14 AWG | 30 | 高中斷能力 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 0.75“ | 48 VDC | 2.98“ | 單元安裝斷路器 | 新台幣5,139元 | |
QOU150VH | 14 AWG | 50 | 高中斷能力 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 0.75“ | 48 VDC | 2.98“ | 單元安裝斷路器 | 新台幣5,294元 | |
OU180 | 12 AWG | 80 | 標準 | 開槽接線片(不可逆線路和負載) | 0.75“ | 60 VDC | 2.96“ | 單元安裝斷路器 | 新台幣10,198元 |