項目 | 單元安裝斷路器 |
交流電壓額定值 | 120 / 240 VAC |
安培 | 80 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 60 VDC |
深度 | 2.96“ |
總長: | 4.45“ |
最高 空氣等級 | 10kA |
最高 線徑 | 2 / 0 AWG |
最小 線徑 | 12 AWG |
極數 | 1 |
段落 | 1 |
終端連接 | 開槽接線片(不可逆線路和負載) |
UPC | 785901175902 |
信號寬度 | 0.75“ |
船重(kg) | 1.57 |
船高(厘米) | 18.92 |
船長(厘米) | 15.11 |
船寬(厘米) | 9.53 |
HS代碼 | 8536200020 |
產品 | 型號 | 最小 線徑 | 安培 | 斷路器類型 | 終端連接 | 信號寬度 | 直流電壓額定值 | 深度 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOU115VH | 14 AWG | 15 | 高中斷能力 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 0.75“ | 48 VDC | 2.98“ | 單元安裝斷路器 | 新台幣5,963元 | ||
QOU120VH | 14 AWG | 20 | 高中斷能力 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 0.75“ | 48 VDC | 2.98“ | 單元安裝斷路器 | 新台幣4,932元 | ||
OU1201021 | 14 AWG | 20 | 分流旅行 | 開槽接線片(線路和負載) | 1.5“ | 48 VDC | 2.98“ | 單元安裝斷路器 | 新台幣11,508元 | ||
QOU125VH | 14 AWG | 25 | 高中斷能力 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 0.75“ | 48 VDC | 2.98“ | 單元安裝斷路器 | 新台幣5,088元 | ||
QOU130VH | 14 AWG | 30 | 高中斷能力 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 0.75“ | 48 VDC | 2.98“ | 單元安裝斷路器 | 新台幣5,139元 | ||
QOU150VH | 14 AWG | 50 | 高中斷能力 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 0.75“ | 48 VDC | 2.98“ | 單元安裝斷路器 | 新台幣5,294元 | ||
OU110 | 14 AWG | 10 | 標準 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 0.75“ | 48 VDC | 2.98“ | 螺栓斷路器 | 新台幣2,372元 |