項目 | 水平壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.25“ |
基本長度 | 2.41“ |
夾臂長度 | 0.74“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 90度 |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 80度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 0.32“ |
容納量 | 60磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 法蘭,右 |
總高度 | 0.67“ |
總長度 | 2.710“ |
產品數據表 | destaco-205-sss.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
UPC | 697437520555 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 3.33 |
船長(厘米) | 2.06 |
船寬(厘米) | 0.56 |
原產地 | US |
Destaco 205 系列 水平壓緊夾具非常適合在木工、金屬加工和製造應用中將工件壓在平坦、水平的表面上。 它們是 Destaco 最小的水平壓緊夾,非常適合在有限空間內操作。 這些手動夾具用於在整個操作過程中需要重複夾緊/拆卸工件的應用。 它們具有符合人體工程學的手柄,在鎖定位置時與底座平行。 Destaco 205-UR 夾具配有 U 形夾桿,用於安裝可調節氯丁橡膠主軸,以防止工件鬆動並在整個操作過程中保持工件靜止。 此功能減少了停機時間,並使工人能夠根據各種尺寸的工件調整肘節夾。 該壓緊夾由鋼製成,強度高,並最大限度地減少因粗暴使用而造成的損壞/磨損。 它有一個右側法蘭底座,用於安裝在水平表面/工件上。 Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構的各種型號的夾具,以防止腐蝕; 用於安裝在水平表面上的法蘭底座; 用於固定主軸定位的堅固夾桿。
Destaco 205-UR 水平壓緊夾具非常適用於航空航天、消費品、汽車以及食品和包裝行業中的檢查夾具、裝配、木工和輕型夾緊操作。 它還可用於關閉各種固定裝置,例如室門、蓋子、蓋子和檢修門。
A. Raptor Supplies 提供這些帶有法蘭底座的手動夾具(205-U), 左法蘭底座 (205-UL) & 直底 (205年)。 Destaco 還提供具有實心夾桿的類似夾具(205年版) 用於固定主軸定位。
A. AU 桿式水平壓緊夾具使用手柄/槓桿手動操作,將平頭粘合氯丁橡膠主軸推向工件,並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾緊。
A、立式和臥式肘節夾的區別在於夾柄的鎖緊位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向或垂直於底座,而水平肘節夾具水平定向或平行於底座。
A. 術語“夾持能力”或夾持力表示夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備、工件或金屬板的能力。
A. 建議使用聯軸器潤滑脂,例如美孚 XTC,用於重建或維修該品牌的機械夾具。
A. 紅色手柄提醒操作員操作手柄的位置以及他應該在什麼時候抓住它。
答:是的,Destaco 碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。