項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 0.62 x 0.62“ |
夾臂長度 | 0.74“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 90度 |
直徑 | 0.170“ |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 80度 |
夾臂下高度 | 0.32“ |
容納量 | 60磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 0.670“ |
總長度 | 2.710“ |
產品數據表 | destaco-205-sss.pdf |
主軸 | 平墊氯丁橡膠 |
螺紋尺寸 | M4 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 水平手柄壓緊 |
UPC | 696731000000 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 205-U 水平壓緊肘節鎖定夾具適用於將材料/工件緊固到木工設備的工作台上。 這種手動壓緊夾具非常適合在整個任務過程中需要重複夾緊/拆卸工件的操作。 它具有 U 形桿,旨在確保沿固定桿長度快速調整主軸。 此功能使用戶能夠針對各種尺寸的工件調整肘節夾。 此外,該手動肘節夾的設計目的是確保使用標準夾臂和主軸時具有較長的使用壽命。 該夾具具有帶塑料手柄的弧形手柄,可在夾緊時提供最大的槓桿作用,並確保用戶長時間使用時的舒適度。 Destaco 205-U 水平壓緊夾具配有可調節氯丁橡膠主軸組件,可在整個操作過程中保持工件靜止並防止其鬆動/滑動。 該夾具的鋼結構最大限度地減少了惡劣工業環境下的損壞/磨損。 但是,不建議將此肘節夾用於焊接應用。 Destaco 205 系列夾具還提供不銹鋼結構、直底座 U 形桿和法蘭底座實心桿樣式變體 Raptor Supplies.
答:是的,除了 Destaco 205-U 法蘭底座 U 形桿變體之外,該品牌還提供直形底座 U 形桿(德斯塔科 205-UB) 和法蘭底座實心鋼筋 (德斯塔科 205-S) 水平夾具。
答:Destaco 水平壓緊夾具具有水平定位的手柄,設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等工業應用。
答:某些 U 型夾鉗(例如 Destaco 205-U 肘節夾鉗)具有平頭粘合氯丁橡膠軸,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種水平手柄運動將主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保牢固夾緊。
A. 不同之處在於夾緊手柄在鎖定位置時的定位。 垂直夾具手柄在鎖定位置時垂直定位(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平定位(平行於底座)。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還提供不銹鋼變體。