項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 0.62 x 0.62“ |
夾臂長度 | 0.76“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 90度 |
直徑 | 0.170“ |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 80度 |
夾臂下高度 | 0.29“ |
容納量 | 75磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 0.670“ |
總長度 | 2.710“ |
產品數據表 | destaco-205-sss.pdf |
主軸 | 六角頭SS |
螺紋尺寸 | 8-32 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 水平手柄壓緊,SS |
UPC | 697437520593 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
水平壓緊夾具 使用手柄(在鎖定位置與底座水平或平行)將夾緊臂和連接的主軸推向工件,以確保夾緊。 這些手動夾具壓住需要在木工、金屬加工和製造操作中反复夾緊/分離的工件。 Destaco 205 系列 水平壓緊夾是 Destaco 最小的水平壓緊夾,非常適合在有限空間內操作/安裝。 Destaco 205-USS夾具配備U型夾桿,可根據不同尺寸的工件靈活調整主軸組件,減少停機時間。 它配有六角頭不銹鋼主軸,可防止工件鬆動並在整個操作過程中保持工件靜止。 該壓緊夾具有不銹鋼結構,可在磨蝕環境中耐腐蝕。 它具有法蘭底座,用於安裝在水平表面/工件上。 該夾具的最大負載能力為 75 磅。 Raptor Supplies 提供具有鋼結構的變體以提高強度; 最大承重 60 磅; 用於在固定位置容納主軸的實心夾桿。
Destaco 205-USS 水平壓緊夾具用於在消費品、航空航天、汽車以及食品和包裝行業中執行裝配、夾具檢查、木工和輕型夾緊操作。 它還可用於固定裝置的關閉操作,例如蓋子、室門、蓋子和檢修門。
A. Raptor Supplies 提供這些鋼結構變型的手動夾具(205-U)的結構強度和最大承載能力為 60 磅。Destaco 還提供具有實心夾緊桿的類似夾具(205-不銹鋼) 用於連接主軸的固定定位。
A. 水平壓緊夾具是手動操作的,使用手柄/槓桿將主軸推向工件並防止其在操作中移動,從而確保安全夾緊。
A、立式和臥式肘節夾的區別在於夾柄的鎖緊位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向或垂直於底座,而水平肘節夾具水平定向或平行於底座。
A.夾緊力或施加力是指夾具施加在工件上以保持工件的實際力。 夾持力或容量提供了在製造過程中測量的夾具理想強度的量度。 夾緊力通常小於夾持能力,這取決於幾個因素,例如主軸在夾緊桿中的位置和施加在夾具上的反作用力。
A. 建議使用聯軸器潤滑脂,例如美孚 XTC,用於重建或維修該品牌的機械夾具。
答:是的,Destaco 碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
答:Destaco 可根據要求提供定製版本的夾具。 定制範圍包括不同顏色的手柄以及從夾子上去除 Destaco 徽標。