項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 0.62 x 0.62“ |
夾臂長度 | 0.89“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 94度 |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 82度 |
夾臂下高度 | 0.35“ |
容納量 | 75磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 0.670“ |
總長度 | 2.850“ |
產品數據表 | destaco-205-sss.pdf |
螺紋尺寸 | #8-32 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 不銹鋼,法蘭底座,實心棒 |
UPC | 697437520692 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
水平壓緊夾具 具有在鎖定位置水平或平行於底座的手柄。 可以移動該手柄以將夾緊臂和連接的主軸推靠在工件上,以確保夾緊。 這些手動夾具用於固定需要在木工、金屬加工和製造應用中反复夾緊/分離的工件。 Destaco 205 系列 水平壓緊夾是 Destaco 最小的水平壓緊夾,便於在有限空間內操作。 Destaco 205-SSS 夾具配備堅固的夾緊桿,用於將六角頭不銹鋼主軸容納在固定位置,以防止工件鬆動並在整個操作過程中保持工件靜止。 該壓緊夾採用不銹鋼材質,可在磨蝕環境中耐腐蝕。 它具有法蘭底座,用於安裝在水平表面/工件上。 該夾具的最大負載能力為 75 磅。 Raptor Supplies 還提供具有鋼結構的變體以提高強度; 最大承重 60 磅; U 夾桿,可靈活調整主軸組件。
Destaco 205-SSS 水平壓緊夾具適用於航空航天、消費品、汽車以及食品和包裝行業的裝配、檢查夾具、木工和輕型夾緊應用。 它還可用於對固定裝置執行關閉操作,例如室門、蓋子、蓋子和檢修門。
A. Raptor Supplies 提供這些鋼結構變型的手動夾具(205-S),提供結構強度並提供 60 磅的最大承載能力。Destaco 還提供帶有 U 形夾桿的類似夾具(205美元) 用於靈活調整附加主軸的位置。
A. 水平壓緊夾具是手動操作的,使用手柄/槓桿將主軸推向工件並防止其在操作中移動,從而確保安全夾緊。
A、立式和臥式肘節夾的區別在於夾柄的鎖緊位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向或垂直於底座,而水平肘節夾具水平定向或平行於底座。
A.夾緊力或施加力是指夾具施加在工件上以保持工件的實際力。 夾持力或容量提供了在製造過程中測量的夾具理想強度的量度。 夾緊力通常小於夾持能力,這取決於幾個因素,例如主軸在夾緊桿中的位置和施加在夾具上的反作用力。
A. 建議使用聯軸器潤滑脂,例如美孚 XTC,用於重建或維修該品牌的機械夾具。
答:是的,Destaco 碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
答:不可以,Destaco 夾鉗不是為起重或起重應用而設計的。 他們提供安全可靠的操作。
答:Destaco 可根據要求提供定製版本的夾具。 定制範圍包括不同顏色的手柄以及從夾子上去除 Destaco 徽標。