項目 | 水平壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.25“ |
基本長度 | 2.41“ |
夾臂長度 | 0.88“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 94度 |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 82度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 0.39“ |
容納量 | 60磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 法蘭,左側 |
總高度 | 0.67“ |
總長度 | 2.850“ |
產品數據表 | destaco-205-sss.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 3.33 |
船長(厘米) | 2.06 |
船寬(厘米) | 0.56 |
原產地 | US |
Destaco 205-SL 水平壓緊夾具適用於在製造和木工設備中將工件壓緊在平坦表面上。 它採用薄型設計,最大限度地減少了夾具安裝和使用的空間要求,從而可以在有限的空間內輕鬆操作。 這種壓緊夾具非常適合需要重複加工同一工件的應用。 該肘節夾具有可調節的氯丁橡膠主軸,可在整個操作過程中保持工件靜止並防止其鬆動/滑動。 它具有碳鋼結構和鍍鋅表面,可確保強度並防止在重負載下彎曲/斷裂。 Destaco 水平壓緊夾配有塑料手柄,可最大程度地減少用戶長時間使用時的疲勞。 但是,不建議將該夾具用於機械加工和焊接應用。 Destaco 205 系列夾具 也可提供直底座 U 形桿變體 Raptor Supplies.
Destaco 205-SL 水平壓緊夾具專為各種工業設施中的裝配操作、檢查閉合件和固定裝置、木工以及食品和包裝任務而設計。
答:Destaco 水平壓緊夾具設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,非常適合金屬加工和木工等各種工業應用。
A. 一些實心桿式夾緊臂夾具有平頭粘合氯丁橡膠軸,使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將主軸推靠在工件上,並防止它在操作中移動,從而確保安全夾緊。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或製造過程中夾持金屬板或設備的能力。
A. Destaco 還提供各種薄型 水平壓緊夾 在一系列配置和样式中,例如 J 鉤式夾持臂、薄型 T 型手柄和啟用 Toggle Lock Plus 的夾具。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
答:Destaco 夾鉗上的紅色手柄僅表示可識別的區域。 這樣做是為了提醒工人/操作員操作手柄在哪里以及他應該抓住它的位置。 它的顏色對於夾具的工作沒有額外的意義。
答:是的,除了這種法蘭底座變體之外,Destaco 還提供直底座(德斯塔科 205-UB & 德斯塔科 205-SB) 水平夾具。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄與底座垂直,而在水平肘節夾具的情況下,它與底座平行。