項目 | 閂鎖夾 |
基本長度 | 1" |
基本寬度 | 1.69“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 200磅。 |
掛鉤可調範圍 | 100mm |
鉤型 | 鉤 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.43“ |
總長度 | 9.9488“ |
產品數據表 | destaco-330.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 4.85 |
船長(厘米) | 8.86 |
船寬(厘米) | 2.06 |
原產地 | US |
Destaco 330-M-100 拉動閂鎖夾具安裝到工作表面並將工件固定在一起。 該夾具具有一個槓桿,可迅速將橡膠塞鎖定在工作表面上,以牢固地固定物體,以進行鑽孔、焊接、銑削或木工應用。 將材料固定到工作表面時,這款垂直手柄肘節夾提供了可拆卸 C 形夾或彈簧夾的固定替代方案。 它只需很少的努力即可鎖定和解鎖,並提供銷連接,可抵抗不同方向的移動,同時允許夾具繞其軸線旋轉。 Destaco 330-M-100 拉動閂鎖夾具通過槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置,並被按下以到達鎖定位置。 該閂鎖夾配備了獨特的樞軸和槓桿系統,可在夾緊時實現最佳精度,並且能夠承受高達 200 磅的負載。Destaco 拉動閂鎖夾配有帶螺紋孔的法蘭底座,可實現安全安裝,並具有符合人體工程學的設計手柄以確保操作員疲勞程度最小化和快速夾緊操作。 該閉合夾配有螺紋 J 鉤,方便調節。 其鋼結構確保結構剛性和耐腐蝕性,適用於固定和關閉室門、蓋子、蓋子和檢修門。
Destaco 330-M-100 拉動閂鎖夾集成了多種功能,使其成為固定、固定和成型門、蓋子、檢修蓋、桶、容器和器皿等應用的理想選擇。 它們用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業。
答:是的,Destaco 提供法蘭式和焊接底座式的拉動閂鎖夾,以確保輕鬆安裝。
答:是的,Destaco 生產帶有較長鉤子的夾具,長度為 25、50 或 100 毫米。
A. 在處理該品牌的機械夾具時,我們建議您使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。 處理氣缸密封件時,請使用 Magnalube G 潤滑脂。
A. 夾持力代表夾具在裝配線上或製造過程中夾持金屬板或設備的能力。
答:是的,Destaco 提供閂鎖板,可以輕鬆更換磨損的閂鎖,以確保項目不會受到影響。 這些閂鎖板有碳鋼和不銹鋼材質可供選擇。
A. 水平手柄肘節夾 用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,該手柄平放。
A. Destaco 閂鎖夾牢牢地壓住工件並使其保持靜止,而不會被您正在處理的項目的反復運動所干擾。
A. 在開始應用之前,肘節夾的夾持力是一個需要考慮的關鍵因素。 操作員必須在夾緊時對工件施加適當的壓力。 我們建議不要超過推薦的壓力,因為它可能會極大地損壞您的工件。 另外,重量太小也不理想。