項目 | 閂鎖夾 |
基本長度 | 1" |
基本寬度 | 1.69“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 200磅。 |
掛鉤可調範圍 | 25mm |
鉤型 | 鉤 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.43“ |
總長度 | 6.9961“ |
產品數據表 | destaco-330.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 4.85 |
船長(厘米) | 8.86 |
船寬(厘米) | 2.06 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾是水平或垂直的拉動裝置,可在閂鎖、成型和組裝操作期間提供強大的關閉力以重複關閉和打開門和蓋子。 這些夾子主要有固定閂鎖、U 形鉤(水平和垂直)和 J 形鉤型設計。 Destaco 330 系列夾具 配備 J 型鉤拉桿,用於在移動夾鉗手柄時拉動插銷板/工件(與夾鉗底座平行)。 這些夾具手柄配有拇指控制桿,方便單手操作。 Destaco 330 系列夾鉗是該品牌最小的拉動閂鎖夾鉗。 Destaco 330-M-25 夾具具有比標準 J 鉤式夾具長 25 毫米的 J 鉤,可將工件拉得更遠。 它具有法蘭底座安裝方式,可快速安裝在平坦表面或工件上。 該閂鎖夾由鋼製成,可提供強度並防止在重負載下彎曲/斷裂。 Raptor Supplies 還提供不銹鋼結構的這種夾具,可在磨損條件下耐腐蝕。 您可以訂購具有不同掛鉤長度(標準長度,比標準長度長 50 毫米和比標準長度長 100 毫米)的這些閂鎖夾,只需移除 -M-25 或在末尾添加 -M-50 和 -M-100的型號。
我們還提供 德斯塔科 323-M-25 具有用於夾持工件的水平 U 形鉤的拉動閂鎖夾具; 提供 360 磅的最大承重能力。
Destaco 330-M-25 閂鎖夾適用於關閉航空航天、食品和包裝、消費品和汽車行業的室門、蓋子、檢修蓋、圓桶和容器。
A. Raptor Supplies 提供類似的夾具變體,例如 Destaco 330-SS-M-25 閂鎖夾具,具有不銹鋼結構,在惡劣的工業環境中具有耐腐蝕性和耐用性。
A. Destaco 提供不同鉤子長度的類似閂鎖夾,例如標準長度(330), 比標準長度長 50 mm (330年M-50) 和 100 毫米比標準鉤長 (330年M-100).
A. 拉動閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾緊臂作為工作項目和夾具之間的接觸點,還有一個底座,用於將夾具連接到表面。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。