項目 | 閂鎖夾 |
臂部 | 胡克 |
底座安裝中心 | 0.50 x 1.22“ |
直徑 | 0.220“ |
容納量 | 200磅。 |
掛鉤可調範圍 | 7.4mm |
鉤型 | 鉤 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.430“ |
總長度 | 6.010“ |
產品數據表 | destaco-330.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 橫式 |
UPC | 697437533005 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾具非常適合在成型、組裝和閂鎖操作中重複閉合和打開夾具。 閂鎖夾具手柄在閂鎖周圍放置一個夾緊拉桿或鉤子,用於將垂直或水平放置的工件拉到夾具底座上。 Destaco 拉動閂鎖夾有固定閂鎖、U 形鉤(水平和垂直)和 J 形鉤設計。 Destaco 330 系列夾具 是 Destaco 拉動閂鎖夾系列中最小的。 它們適合拉動與其夾具底座平行的工件。 Destaco 330 夾具採用鋼結構,為重型使用提供強度和耐用性。 這款 J 鉤式閂鎖夾配有法蘭底座,可輕鬆安裝在平坦的水平表面上。 它具有符合人體工程學的手柄和拇指控制桿,方便單手操作。 Raptor Supplies 還提供不銹鋼結構的這種夾具,可在磨損環境中耐腐蝕。 您只需在型號末尾添加 -M-25、-M-50 或 -M-100,即可訂購帶有更長掛鉤(25、50 和 100 毫米)的閂鎖夾。
我們還提供 德斯塔科 323 具有用於夾持工件的水平 U 形鉤的拉動閂鎖夾具; 提供 360 磅的最大承重能力。
Destaco 330 閂鎖夾用於閉合航空航天、汽車、運輸以及食品和包裝行業中的各種固定裝置,例如蓋子、腔室/檢修門和蓋子。
A. Raptor Supplies 還可以提供類似的夾具變體,例如 Destaco 330年 閂鎖夾具有不銹鋼結構,可在磨損條件下耐腐蝕。
A. Destaco 提供類似的閂鎖夾,其鉤子長度比標準長度長 25 毫米(330年M-25), 比標準長度長 50 mm (330年M-50) 和 100 毫米比標準鉤長 (330年M-100).
A. 這些拉動閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾緊臂作為工作項目和夾具之間的接觸點,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
產品 | 型號 | 材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
330年 | 不銹鋼 | 水平手柄壓緊,SS | 新台幣2,780元 |