項目 | 閂鎖夾 |
臂部 | 胡克 |
底座安裝中心 | 0.50 x 1.22“ |
直徑 | 0.220“ |
容納量 | 200磅。 |
掛鉤可調範圍 | 7.4mm |
鉤型 | 鉤 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.430“ |
總長度 | 6.010“ |
產品數據表 | destaco-330.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 水平手柄壓緊,SS |
UPC | 033011000097 |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾適用於在組裝、成型和閂鎖操作中重複關閉和打開門和蓋子。 它們的夾緊手柄用於將夾緊拉桿或鉤子放置在相對的工件閂鎖周圍以拉動它們。 Destaco 拉動閂鎖夾有固定閂鎖、U 形鉤(水平和垂直)和 J 形鉤設計。 Destaco 330 系列夾具 是該品牌最小的拉動閂鎖夾。 它們用於拉動與其夾具底座平行的工件。 Destaco 330-SS 夾具採用不銹鋼結構,可抵抗磨損環境引起的腐蝕和磨損。 這款 J 鉤式閂鎖夾具有法蘭底座,可快速安裝在平坦的水平表面上。 它具有易於使用的手柄和拇指控制桿,方便單手操作。 Raptor Supplies 還提供具有鋼結構的變體的這種夾具,以提高結構剛度,以防止彎曲/斷裂。 您只需在型號末尾添加 -M-25、-M-50 或 -M-100,即可訂購帶有更長掛鉤(25、50 和 100 毫米)的閂鎖夾。
我們還提供 德斯塔科 323-SS 具有用於夾持工件的水平 U 形鉤的拉動閂鎖夾具; 提供 360 磅的最大承重能力。
Destaco 330-SS 閂鎖夾非常適合固定和關閉航空航天、運輸以及食品和包裝行業中的眾多固定裝置,例如室/檢修門、蓋子和蓋子。
A. Raptor Supplies 可以送貨Destaco 330 閂鎖夾具有鋼結構和與 Destaco 330-SS 類似的規格,提供用於重型操作的強度和剛性。
A. Destaco 還提供類似的閂鎖夾,具有不同的鉤子長度,比標準長度 (25-SS-M-330) 長 25 毫米,比標準長度 (50-SS-M-330) 長 50 毫米,比標準長度長 100 毫米掛鉤長度 (330-SS-M-100)。
A. 拉動閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾持臂作為工件和夾具之間的接觸點,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單聯動系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工件。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
產品 | 型號 | 材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
330 | 鐵件 | 橫式 | 新台幣1,352元 |