50 Hz電機
50 赫茲電機,單相,TEFC,剛性底座
次數 | 型號 | 轉速範圍 | Frame | 滿載電流 | 軸直徑 | 軸長 | 熱保護 | 電壓 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110064.00 | NT$32,856 | |||||||||
B | 110424.00 | NT$47,249 | |||||||||
C | 113910.00 | NT$34,614 | |||||||||
D | 131556.00 | NT$68,128 | |||||||||
E | 131557.00 | NT$84,962 | |||||||||
F | 131578.00 | NT$83,236 | |||||||||
G | 131601.00 | NT$84,893 | |||||||||
H | 110066.00 | NT$44,153 | |||||||||
I | 113908.00 | NT$27,700 | |||||||||
J | 113911.00 | NT$37,683 | |||||||||
K | 113929.00 | NT$50,034 | |||||||||
L | 113919.00 | NT$32,205 | |||||||||
M | 121070.00 | NT$59,959 | |||||||||
N | 131638.00 | NT$66,918 |
50Hz 電機,IP22 開放式防滴 NEMA 框架三相
次數 | 型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 總長度 | 功率因數 | 服務因素 | 速度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3108-57 | NT$36,903 | |||||||||
A | M3112-57 | NT$41,067 | |||||||||
B | EM3116-57 | NT$53,444 | |||||||||
B | EM3116T-57 | NT$53,729 | |||||||||
B | EM3154T-57 | NT$57,094 | |||||||||
B | EM3157T-57 | NT$58,692 | |||||||||
B | EM3211T-57 | NT$67,133 | |||||||||
B | EM3218T-57 | NT$74,320 |
50Hz 電機,C 面 NEMA 框架三相
次數 | 型號 | 電機類型 | 安培 | 基本類型 | 極數 | 產量 | 總長度 | 功率因數 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VM3541-57 | NT$43,405 | |||||||||
B | M3538-57 | NT$41,865 | |||||||||
A | VM3542-57 | NT$48,083 | |||||||||
A | 公里3454-57 | NT$33,880 | |||||||||
A | VM3534-57 | NT$38,329 | |||||||||
B | M3542-57 | NT$44,774 | |||||||||
A | VM3538-57 | NT$44,774 | |||||||||
A | VM3537-57 | NT$41,580 | |||||||||
C | VEM3545-57 | NT$59,262 | |||||||||
C | EM3545-57 | NT$58,692 | |||||||||
C | VEM3546T-57 | NT$58,692 | |||||||||
C | VEM3546-57 | NT$58,692 | |||||||||
C | EM3546T-57 | NT$60,003 | |||||||||
C | VEM3550T-57 | NT$64,452 | |||||||||
C | EM3550T-57 | NT$68,102 | |||||||||
C | EM3554T-57 | NT$61,030 | |||||||||
C | VEM3554T-57 | NT$60,973 | |||||||||
C | EM3558T-57 | NT$64,452 | |||||||||
C | VEM3558T-57 | NT$64,622 | |||||||||
C | VEM3555T-57 | NT$70,327 | |||||||||
C | EM3555T-57 | NT$74,775 | |||||||||
C | VEM3555-57 | NT$63,939 |
50Hz 電機,IP44 全封閉風扇冷卻 NEMA 框架三相
次數 | 型號 | 總長度 | 安培 | 分解扭矩 | 功率因數 | 速度 | 開始輸入 | 同步速度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3615T-57 | NT$87,324 | |||||||||
B | EM3610T-57 | NT$95,310 | |||||||||
B | EM3611T-57 | NT$75,632 | |||||||||
B | EM3613T-57 | NT$109,625 | |||||||||
B | EM3710T-58 | NT$121,147 |
50 赫茲電機,單相,TEFC,C 面無底座
50 赫茲電機,三相,TEFC,剛性底座
50Hz 電機,IP22 開放式防滴 NEMA 框架單相
次數 | 型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 段落 | 功率因數 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L1319-50 | NT$75,118 | |||||||||
A | L1209-50 | NT$47,739 | |||||||||
A | L1304-50 | NT$43,291 | |||||||||
A | L1208-50 | NT$34,394 | |||||||||
A | L1206-50 | NT$38,044 | |||||||||
A | L1205-50 | NT$31,257 | |||||||||
A | L1307-50 | NT$53,444 | |||||||||
A | L1306-50 | NT$41,865 | |||||||||
A | L1318-50 | NT$65,194 | |||||||||
A | L1309-50 | NT$44,033 | |||||||||
A | L1313-50 | NT$61,828 | |||||||||
A | L1405T-50 | NT$87,324 | |||||||||
A | L1317-50 | NT$82,362 | |||||||||
B | L1408T-50 | NT$94,396 | |||||||||
B | L1508T-50 | NT$147,670 |
50Hz 電機,IP44 全封閉風扇冷卻 NEMA 框架單相
次數 | 型號 | IP等級 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L3506-50 | NT$46,143 | |||||||||
A | L3510-50 | NT$65,649 | |||||||||
A | L3513-50 | NT$70,613 | |||||||||
B | L3605T-50 | NT$104,892 | |||||||||
A | L3409-50 | NT$48,083 | |||||||||
A | L3501-50 | NT$42,265 | |||||||||
A | L3507-50 | NT$57,094 | |||||||||
A | L3509-50 | NT$53,614 | |||||||||
B | L3609T-50 | NT$123,486 | |||||||||
B | L3708T-50 | NT$147,670 | |||||||||
A | L3504-50 | NT$48,083 | |||||||||
B | L3514-50 | NT$74,206 | |||||||||
B | L3515-50 | NT$91,830 | |||||||||
A | L3503-50 | NT$41,352 | |||||||||
B | L3514T-50 | NT$74,206 |
電容啟動通用交流電機,NEMA 框架
代頓通用電容啟動電機在啟動過程中提供額外的動力。 它們非常適合用於空調、螺旋鑽驅動器、壓縮機、輸送機、風扇和泵應用。 這些單相單速電機封裝在 NEMA 級框架中以提高安全性,並採用 TENV 設計以防止濕氣和污染物進入。 這些電機配有滾珠軸承,可提供連續、平穩的運行,並且底座或面安裝在水平表面上。 從各種電容器啟動電機中進行選擇,提供 1/3、1/2 和 1 HP 額定功率 Raptor Supplies.
代頓通用電容啟動電機在啟動過程中提供額外的動力。 它們非常適合用於空調、螺旋鑽驅動器、壓縮機、輸送機、風扇和泵應用。 這些單相單速電機封裝在 NEMA 級框架中以提高安全性,並採用 TENV 設計以防止濕氣和污染物進入。 這些電機配有滾珠軸承,可提供連續、平穩的運行,並且底座或面安裝在水平表面上。 從各種電容器啟動電機中進行選擇,提供 1/3、1/2 和 1 HP 額定功率 Raptor Supplies.
分相 50 Hz 電機,開放式防滴漏
Dayton 分相 50Hz 電機設計用於為鼓風機、風扇和小型輸送機提供動力。 這些單相電機在順時針和逆時針方向上提供 1/2 HP 和 1450 RPM 的最大功率輸出。 它們具有自動熱保護功能,可在過熱時保護內部組件。 滾珠軸承可實現平穩運行,剛性底座安裝可消除振動。 從多種 50Hz 電機中進行選擇,提供扁平和帶鍵電機軸設計 Raptor Supplies.
Dayton 分相 50Hz 電機設計用於為鼓風機、風扇和小型輸送機提供動力。 這些單相電機在順時針和逆時針方向上提供 1/2 HP 和 1450 RPM 的最大功率輸出。 它們具有自動熱保護功能,可在過熱時保護內部組件。 滾珠軸承可實現平穩運行,剛性底座安裝可消除振動。 從多種 50Hz 電機中進行選擇,提供扁平和帶鍵電機軸設計 Raptor Supplies.
50 赫茲電機,三相,TEFC,C 面無底座
50 赫茲電機,單相,防滴,彈性底座
50Hz 電機,C 面 NEMA 框架單相
50 Hz 馬達 1/3 Hp 1425 110/220 V 56 Odp
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
110394.00 | AD7WDU | NT$1,646 |