項目 | 50 Hz電機 |
滿載電流 | 3.1/1.8 |
滿載效率 | 75.5 |
Hz | 50 |
絕緣級別 | F |
輸出馬力 | .75 |
段落 | 3 |
功率因數 | 59 |
評分 | 40C AMB-CONT |
RPM | 1425個IP54 |
服務因素 | 1.25 |
電壓 | 230/400 |
船重(kg) | 14.4 |
原產地 | US |
型號 | 電機類型 | 安培 | 基本類型 | 極數 | 產量 | 總長度 | 功率因數 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM3545-57 | 3516M | 2.8 A @ 230伏1.6 A @ 400伏 | 死板 | 2 | 1.000馬力 | 12.22“ | 87 | - | 新台幣58,692元 | |
EM3546T-57 | 3518M | 3.1 A @ 230伏1.8 A @ 400伏 | 死板 | 4 | 1.000馬力 | 12.31“ | 74 | - | 新台幣60,003元 | |
EM3550T-57 | 3524M | 4.0 A @ 230伏2.3 A @ 400伏 | 死板 | 2 | 1.500馬力 | 13.29“ | 84 | - | 新台幣68,102元 | |
EM3554T-57 | 3526M | 5.0 A @ 230伏2.9 A @ 400伏 | 死板 | 4 | 1.500馬力 | 13.31“ | 65 | - | 新台幣61,030元 | |
EM3555T-57 | 3532M | 5.0 A @ 230伏2.9 A @ 400伏 | 死板 | 2 | 2.000馬力 | 14.17“ | 88 | - | 新台幣74,775元 | |
EM3558T-57 | 3528M | 5.9 A @ 230伏3.4 A @ 400伏 | 死板 | 4 | 2.000馬力 | 13.31“ | 73 | - | 新台幣64,452元 | |
公里3454-57 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1425 | 新台幣33,880元 |