項目 | 50 Hz電機 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 5.9 A @ 230伏3.4 A @ 400伏 |
基本類型 | 死板 |
分解扭矩 | 24.7 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 145T |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 50.00赫茲 |
滿載電流 | 3.4“ |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3528M |
極數 | 4 |
產量 | 2.000馬力 |
總長度 | 13.31“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 73 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,445轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,500轉 |
電壓 | 400伏230伏 |
船重(kg) | 20.25 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電機類型 | 安培 | 基本類型 | 極數 | 產量 | 總長度 | 功率因數 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM3545-57 | 3516M | 2.8 A @ 230伏1.6 A @ 400伏 | 死板 | 2 | 1.000馬力 | 12.22“ | 87 | - | 新台幣31,453元 | ||
EM3546T-57 | 3518M | 3.1 A @ 230伏1.8 A @ 400伏 | 死板 | 4 | 1.000馬力 | 12.31“ | 74 | - | 新台幣32,157元 | ||
EM3550T-57 | 3524M | 4.0 A @ 230伏2.3 A @ 400伏 | 死板 | 2 | 1.500馬力 | 13.29“ | 84 | - | 新台幣36,497元 | ||
EM3554T-57 | 3526M | 5.0 A @ 230伏2.9 A @ 400伏 | 死板 | 4 | 1.500馬力 | 13.31“ | 65 | - | 新台幣32,707元 | ||
EM3555T-57 | 3532M | 5.0 A @ 230伏2.9 A @ 400伏 | 死板 | 2 | 2.000馬力 | 14.17“ | 88 | - | 新台幣40,074元 | ||
公里3454-57 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1425 | 新台幣18,156元 | ||
M3538-57 | - | - | - | - | - | - | 67 | 1425個IP54 | 新台幣22,436元 |