批准供應商黃銅 FNPT 接頭
篩選
閥體材質: 黃銅 , 遵守: NSF61和AB1953 , 連接類型: 核不擴散條約
次數 | 型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22UL23 | 125 PSI | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | -20度至400度F | NT$191 | |
B | 22UL52 | 125 PSI | 1-1 / 4“ x 1” | 1-1 / 4“ x 1” | -20度至400度F | NT$1,224 | |
B | 22UL53 | 125 PSI | 1-1 / 2“ x 1” | 1-1 / 2“ x 1” | -20度至400度F | NT$1,574 | |
B | 22UL54 | 125 PSI | 1-1/2" x 1-1/4" | 1-1/2" x 1-1/4" | -20度至400度F | NT$1,667 | |
C | 22UL47 | 125 PSI | 3 / 8“x 1 / 4” | 3 / 8“x 1 / 4” | -20度至400度F | NT$267 | |
B | 22UL51 | 125 PSI | 1-1/4" x 3/4" | 1-1/4" x 3/4" | -20度至400度F | NT$1,135 | |
D | 6AYR0 | 1200 PSI | - | 3機構/ 4“ | -65度至250度F | NT$1,208 | |
D | 6例 | 1200 PSI | - | 1機構/ 8“ | -65度至250度F | NT$443 | |
D | 6例 | 1200 PSI | - | 1機構/ 4“ | -65度至250度F | NT$691 | |
D | 6例 | 1200 PSI | - | 3機構/ 8“ | -65度至250度F | NT$998 |