項目 | 耦合 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 1200 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
船重(kg) | 1.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22UL23 | 125 PSI | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | -20度至400度F | 新台幣192元 | ||
22UL47 | 125 PSI | 3 / 8“x 1 / 4” | 3 / 8“x 1 / 4” | -20度至400度F | 新台幣268元 | ||
22UL51 | 125 PSI | 1-1/4" x 3/4" | 1-1/4" x 3/4" | -20度至400度F | 新台幣1,034元 | ||
22UL52 | 125 PSI | 1-1 / 4“ x 1” | 1-1 / 4“ x 1” | -20度至400度F | 新台幣1,054元 | ||
22UL53 | 125 PSI | 1-1 / 2“ x 1” | 1-1 / 2“ x 1” | -20度至400度F | 新台幣1,480元 | ||
22UL54 | 125 PSI | 1-1/2" x 1-1/4" | 1-1/2" x 1-1/4" | -20度至400度F | 新台幣1,479元 | ||
6AYR0 | 1200 PSI | - | 3機構/ 4“ | -65度至250度F | 新台幣1,229元 |