項目 | 耦合 |
主體材料 | 黃銅 |
相容性測試 | NSF61和AB1953 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
外直徑。 | 3 / 8“x 1 / 4” |
管道尺寸 | 3 / 8“x 1 / 4” |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3 |
船長(厘米) | 6.73 |
船寬(厘米) | 2.64 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22UL23 | 125 PSI | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | -20度至400度F | 新台幣191元 | ||
22UL51 | 125 PSI | 1-1/4" x 3/4" | 1-1/4" x 3/4" | -20度至400度F | 新台幣1,135元 | ||
22UL52 | 125 PSI | 1-1 / 4“ x 1” | 1-1 / 4“ x 1” | -20度至400度F | 新台幣1,224元 | ||
22UL53 | 125 PSI | 1-1 / 2“ x 1” | 1-1 / 2“ x 1” | -20度至400度F | 新台幣1,574元 | ||
22UL54 | 125 PSI | 1-1/2" x 1-1/4" | 1-1/2" x 1-1/4" | -20度至400度F | 新台幣1,667元 | ||
6AYR0 | 1200 PSI | - | 3機構/ 4“ | -65度至250度F | 新台幣1,208元 | ||
6例 | 1200 PSI | - | 1機構/ 8“ | -65度至250度F | 新台幣443元 |