施耐德電機 24VDC,通用直流電源
篩選
外殼材料: 模壓塑料 ,赫茲: 50/60 , 安裝: DIN導軌 ,NEMA 評級: 1 ,工作溫度。 範圍: -13度至140度F , 輸出電壓: 24 VDC , 風格: 交換
次數 | 型號 | 深度 | 身高 | 輸入電壓 | IP等級 | 額定功率 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABL8RPS24030 | 1.73“ | 5.27“ | 100 至 120 VAC、200 至 500 VAC | 20 | 72W | 4.72“ | NT$16,739 | |
A | ABL8RPS24050 | 2.2“ | 5.27“ | 100 至 120 VAC、200 至 500 VAC | 20 | 120W | 4.72“ | NT$23,292 | |
B | ABL8WPS24200 | 3.74“ | 5.63“ | 380到500 VAC | 10/20 | 480W | 6.1“ | NT$40,372 | |
B | ABL8WPS24400 | 6.500“ | 5.63“ | 380到500 VAC | 10/20 | 960W | 6.1“ | NT$66,168 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 圓形熒光燈
- 直流電動機和控制組件
- 千分尺套裝
- 鑽頭漂移
- 門邊護板
- 水槽和噴泉
- 軟管捲軸
- 散熱風扇及配件
- 吊索
- 排煙器及配件
- LIFT-ALL 鋼絲繩吊索,兩條腿的dle繩,8800磅,@ 60度
- E JAMES & CO 海綿剝離,氯丁橡膠
- INNOVATIVE COMPONENTS 單球旋鈕1英寸
- BURNDY GBM 系列接地連接器
- GORLITZ 橡膠緩衝器
- PASS AND SEYMOUR Radiant 系列防篡改 GFCI 插座
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,1/4-28 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC 附表 40 配件減少 Wyes,插座 x 插座 x 插座
- EATON HLD 系列塑殼斷路器框架
- EATON 190627 系列公管