項目 | 通用直流電源 |
外殼材料 | 模壓塑料 |
深度 | 1.73“ |
身高 | 5.27“ |
保持時間 | 大於18毫秒 |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 100 至 120 VAC、200 至 500 VAC |
IP等級 | 20 |
安裝 | DIN導軌 |
NEMA號 | 1 |
工作溫度 範圍 | -13度至140度F |
輸出電流 | 3 |
輸出噪音 | 小於或等於200mV |
輸出電壓 | 24 VDC |
峰值電流 | 1.5 |
額定功率 | 72W |
狀態指示燈 | 綠色/橙色/紅色LED |
次數 | 交換 |
UPC | 785901685852 |
信號寬度 | 4.72“ |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8504409540 |
型號 | 深度 | 身高 | 輸入電壓 | IP等級 | 額定功率 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABL8RPS24050 | 2.2“ | 5.27“ | 100 至 120 VAC、200 至 500 VAC | 20 | 120W | 4.72“ | 新台幣23,292元 | |
ABL8WPS24200 | 3.74“ | 5.63“ | 380到500 VAC | 10/20 | 480W | 6.1“ | 新台幣40,372元 | |
ABL8WPS24400 | 6.500“ | 5.63“ | 380到500 VAC | 10/20 | 960W | 6.1“ | 新台幣66,168元 |