BALDOR MOTOR 50Hz 電機,C 面 NEMA 框架三相
篩選
職責等級: 繼續 , 框架材質: 鐵件 ,赫茲: 50 , 階段: 3 , 評分: 40C AMB-CONT , 啟動類型: 直接在線
次數 | 型號 | 電機類型 | 安培 | 基本類型 | 極數 | 產量 | 總長度 | 功率因數 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VM3541-57 | - | - | - | - | - | - | 75 | 2850 | NT$43,405 | |
B | M3538-57 | - | - | - | - | - | - | 67 | 1425個IP54 | NT$41,865 | |
A | VM3542-57 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1425個IP54 | NT$48,083 | |
A | 公里3454-57 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1425 | NT$33,880 | |
A | VM3534-57 | - | - | - | - | - | - | 53 | 1425個IP54 | NT$38,329 | |
B | M3542-57 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1425個IP54 | NT$44,774 | |
A | VM3538-57 | - | - | - | - | - | - | 67 | 1425個IP54 | NT$44,774 | |
A | VM3537-57 | - | - | - | - | - | - | 74 | 2850個IP54 | NT$41,580 | |
C | VEM3545-57 | 3516M | 2.8 A @ 230伏1.6 A @ 400伏 | 沒有安裝 | 2 | 1.000馬力 | 12.23“ | 87 | - | NT$59,262 | |
C | EM3545-57 | 3516M | 2.8 A @ 230伏1.6 A @ 400伏 | 死板 | 2 | 1.000馬力 | 12.22“ | 87 | - | NT$58,692 | |
C | VEM3546T-57 | 3518M | 3.1 A @ 230伏1.8 A @ 400伏 | 沒有安裝 | 4 | 1.000馬力 | 12.29“ | 74 | - | NT$58,692 | |
C | VEM3546-57 | 3518M | 3.1 A @ 230伏1.8 A @ 400伏 | 沒有安裝 | 4 | 1.000馬力 | 12.23“ | 74 | - | NT$58,692 | |
C | EM3546T-57 | 3518M | 3.1 A @ 230伏1.8 A @ 400伏 | 死板 | 4 | 1.000馬力 | 12.31“ | 74 | - | NT$60,003 | |
C | VEM3550T-57 | 3524M | 4.0 A @ 230伏2.3 A @ 400伏 | 沒有安裝 | 2 | 1.500馬力 | 13.29“ | 84 | - | NT$64,452 | |
C | EM3550T-57 | 3524M | 4.0 A @ 230伏2.3 A @ 400伏 | 死板 | 2 | 1.500馬力 | 13.29“ | 84 | - | NT$68,102 | |
C | EM3554T-57 | 3526M | 5.0 A @ 230伏2.9 A @ 400伏 | 死板 | 4 | 1.500馬力 | 13.31“ | 65 | - | NT$61,030 | |
C | VEM3554T-57 | 3526M | 5.0 A @ 230伏2.9 A @ 400伏 | 沒有安裝 | 4 | 1.500馬力 | 13.29“ | 65 | - | NT$60,973 | |
C | EM3558T-57 | 3528M | 5.9 A @ 230伏3.4 A @ 400伏 | 死板 | 4 | 2.000馬力 | 13.31“ | 73 | - | NT$64,452 | |
C | VEM3558T-57 | 3528M | 5.9 A @ 230伏3.4 A @ 400伏 | 沒有安裝 | 4 | 2.000馬力 | 13.29“ | 73 | - | NT$64,622 | |
C | VEM3555T-57 | 3532M | 5.0 A @ 230伏2.9 A @ 400伏 | 沒有安裝 | 2 | 2.000馬力 | 14.17“ | 88 | - | NT$70,327 | |
C | EM3555T-57 | 3532M | 5.0 A @ 230伏2.9 A @ 400伏 | 死板 | 2 | 2.000馬力 | 14.17“ | 88 | - | NT$74,775 | |
C | VEM3555-57 | 3532M | 5.0 A @ 230伏2.9 A @ 400伏 | 沒有安裝 | 2 | 2.000馬力 | 14.1“ | 88 | - | NT$63,939 |