項目 | 50 Hz電機 |
軸承類型 | 球 |
效率 | 68% |
機箱類型 | ODP |
框架材質 | 鐵件 |
框架尺寸 | 56 |
滿載電流 | 23/11.5 |
HP | 1-1 / 2馬力 |
絕緣級別 | F |
IP等級 | 22/23 |
安裝類型 | 腳 |
NEMA設計 | L |
總長度 | 12.07“ |
段落 | 1 小時 |
評分 | 50赫茲 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5/8“” |
電壓 | 110 / 220 V |
商品保修條款 | 2年 |
重量 | 41磅 |
船重(kg) | 18.45 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 段落 | 功率因數 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1205-50 | .33 | 5.2/2.6 | 1.35 LB-FT | 1 | 65 | - | 2850個IP23 | 28度C | 新台幣17,034元 | |
L1206-50 | .33 | 4.6/2.3 | 2.4 LB-FT | 1 | 74 | AC | 1425個IP23 | 57度C | 新台幣20,734元 | |
L1208-50 | .5 | 6.6/3.3 | - | 1 | 77 | Z | 2850個IP23 | - | 新台幣18,744元 | |
L1209-50 | .5 | 7.4/3.7 | 3.8 LB-FT | 1 | 73 | Z | 1425個IP23 | 74攝氏度 | 新台幣26,018元 | |
L1304-50 | .5 | 7.4/3.7 | 3.8 LB-FT | 1 | 73 | AB | 1425個IP23 | 74攝氏度 | 新台幣23,594元 | |
L1306-50 | .75 | 10.6/5.3 | 3.2 LB-FT | 1 | 70 | AA | 2850個IP23 | 84度C | 新台幣22,816元 | |
L1307-50 | .75 | 10/5 | 10.3 LB-FT | 1 | 76 | AF | 1425個IP23 | - | 新台幣29,127元 |