項目 | 50 Hz電機 |
安培 | 12.4/6.2 |
台面 | N |
分解扭矩 | 10.8 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56C |
滿載扭矩 | 3.69 LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 50 |
絕緣 | B |
領導 | 6 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 3.19安培 |
極數 | 04 |
產量 | 1 |
段落 | 1 |
功率因數 | 82 |
調整 | AJ |
RPM | 1425 |
溫度。 上升 | 76度C |
類別 | 3532L |
電壓 | 110/220 |
船重(kg) | 21.15 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 功率因數 | 安培 | 分解扭矩 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 類別 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL3501-50 | 60 | 6.4/3.2 | 3.4 LB-FT | AB | 1425個IP54 | 85度C | 3418L | .33 | 新台幣25,272元 | |
VL3503-50 | 77 | 6.6/3.3 | 2.1 LB-FT | Z | 2850個IP54 | 92度C | 3420L | .5 | 新台幣22,941元 | |
VL3504-50 | 76 | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | AA | 1425個IP54 | 84度C | 3428L | .5 | 新台幣29,282元 | |
VL3506-50 | 86 | 9.2/4.6 | 2.75 LB-FT | AL | 2850個IP54 | - | 3520L | .75 | 新台幣26,422元 | |
VL3507-50 | 76 | 10/5 | 10.3 LB-FT | AK | 1425個IP54 | - | 3524L | .75 | 新台幣34,691元 | |
VL3509-50 | 84 | 12.6/6.3 | - | AP | 2850個IP54 | - | 3524L | 1 | 新台幣31,085元 | |
VL3513-50 | 84 | 18/9 | 6.4 LB-FT | AR | 2850 | 104度C | 3532L | 1.5 | 新台幣39,976元 |