項目 | 50 Hz電機 |
安培 | 22 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 62.4 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 213T |
滿載扭矩 | 18.1 LB-FT |
HP | 5 |
Hz | 50 |
絕緣 | F |
領導 | 2#14 A PH,2#14 B PH |
安裝 | F1 |
空載電流 | 8.03安培 |
極數 | 04 |
產量 | 5 |
段落 | 1 |
功率因數 | 92 |
調整 | G |
RPM | 1450 |
類別 | 3732LC |
電壓 | 220 |
船重(kg) | 53.55 |
船高(厘米) | 38.42 |
船長(厘米) | 54.93 |
船寬(厘米) | 40.96 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | IP等級 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3409-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | 2.1安培 | 04 | .5 | - | 1 | 新台幣26,205元 | |
L3501-50 | - | 6.4/3.2 | 3.4 LB-FT | 2.77安培 | 04 | .33 | - | 1 | 新台幣23,034元 | |
L3503-50 | 54 | - | - | - | - | - | 11.35“ | 1 小時 | 新台幣22,537元 | |
L3504-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | 2.1安培 | 04 | .5 | - | 1 | 新台幣26,535元 | |
L3506-50 | - | 9.2/4.6 | 2.75 LB-FT | 4.34安培 | 02 | .75 | - | 1 | 新台幣25,148元 | |
L3507-50 | - | 10/5 | 10.3 LB-FT | 3.2安培 | 04 | .75 | - | 1 | 新台幣31,116元 | |
L3509-50 | - | 12.6/6.3 | - | - | 02 | 1 | - | 1 | 新台幣29,220元 |