項目 | 50 Hz電機 |
安培 | 7.2/3.6 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 3.8 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 48 |
滿載扭矩 | 1.8 LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 50 |
絕緣 | B |
領導 | 6 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 2.1安培 |
極數 | 04 |
產量 | .5 |
段落 | 1 |
功率因數 | 76 |
RPM | 1425個IP54 |
溫度。 上升 | 84度C |
類別 | 3428L |
電壓 | 110/220 |
船重(kg) | 13.95 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85013100 |
原產地 | US |
型號 | IP等級 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3501-50 | - | 6.4/3.2 | 3.4 LB-FT | 2.77安培 | 04 | .33 | - | 1 | 新台幣23,034元 | |
L3503-50 | 54 | - | - | - | - | - | 11.35“ | 1 小時 | 新台幣22,537元 | |
L3504-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | 2.1安培 | 04 | .5 | - | 1 | 新台幣26,535元 | |
L3506-50 | - | 9.2/4.6 | 2.75 LB-FT | 4.34安培 | 02 | .75 | - | 1 | 新台幣25,148元 | |
L3507-50 | - | 10/5 | 10.3 LB-FT | 3.2安培 | 04 | .75 | - | 1 | 新台幣31,116元 | |
L3509-50 | - | 12.6/6.3 | - | - | 02 | 1 | - | 1 | 新台幣29,220元 | |
L3510-50 | - | 12.4/6.2 | 10.8 LB-FT | 3.19安培 | 04 | 1 | - | 1 | 新台幣35,779元 |