項目 | 50 Hz電機 |
效率 | 68.00% |
機箱類型 | TEFC |
框架材質 | 鐵件 |
框架尺寸 | 56 |
滿載電流 | 6.6/3.3 |
HP | 1 / 2 hp |
絕緣級別 | B |
IP等級 | 54 |
安裝類型 | 腳 |
總長度 | 11.35“ |
段落 | 1 小時 |
評分 | 50赫茲 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 0.625“ |
電壓 | 110 / 220 V |
重量 | 27磅 |
船重(kg) | 12.15 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85013100 |
原產地 | US |
型號 | IP等級 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3409-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | 2.1安培 | 04 | .5 | - | 1 | 新台幣26,205元 | |
L3501-50 | - | 6.4/3.2 | 3.4 LB-FT | 2.77安培 | 04 | .33 | - | 1 | 新台幣23,034元 | |
L3504-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | 2.1安培 | 04 | .5 | - | 1 | 新台幣26,535元 | |
L3506-50 | - | 9.2/4.6 | 2.75 LB-FT | 4.34安培 | 02 | .75 | - | 1 | 新台幣25,148元 | |
L3507-50 | - | 10/5 | 10.3 LB-FT | 3.2安培 | 04 | .75 | - | 1 | 新台幣31,116元 | |
L3509-50 | - | 12.6/6.3 | - | - | 02 | 1 | - | 1 | 新台幣29,220元 | |
L3510-50 | - | 12.4/6.2 | 10.8 LB-FT | 3.19安培 | 04 | 1 | - | 1 | 新台幣35,779元 |