LEESON 50 赫茲電機,單相,TEFC,C 無面底座
Leeson C 面無底座 50 Hz 電機是單相裝置,利用電容器在啟動過程中提供額外動力,以實現最大扭矩。 它們非常適合輸送機、螺旋鑽驅動、通風、車間工具和泵應用中的中高扭矩要求。
篩選
環境溫度。 範圍: 40度 , 軸承: 球 , 外殼: 全封閉風扇冷卻 ,赫茲: 50 , 電機應用: 一般申請 ,電機設計: 電容器啟動 , 電機外殼設計: 全封閉風扇冷卻 , 電機安裝位置: 全角度 ,電機軸設計: 鍵控 , 電機類型: 電容器啟動 , 安裝: 底妝 , 速度數: 1 , 階段: 1 , 迴轉: 順時針/逆時針 , 電壓: 110/220
次數 | 型號 | 轉速範圍 | Frame | 滿載電流 | 服務因素 | 軸直徑 | 軸長 | 熱保護 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 113921.00 | 1401-1500 | 56C | 6.4/3.2 | 1.0 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 手動操作 | 1/3 | NT$35,253 | |
B | 113923.00 | 1401-1500 | 56C | 11.8/5.9 | 1.0 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 手動操作 | 3/4 | NT$40,478 | |
C | 113924.00 | 1401-1500 | 56C | 12.8/6.4 | 1.0 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 手動操作 | 1 | NT$45,096 | |
D | 113922.00 | 1401-1500 | 56C | 8.2/4.1 | 1.15 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 手動操作 | 1/2 | NT$43,213 | |
E | 113925.00 | 1401-1500 | 56C | 17.2/8.6 | 1.0 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 手動操作 | 1.5 | NT$55,772 | |
F | 120990.00 | 1801-3000 | 145TC | 17.2/8.6 | 1.15 | 7機構/ 8“ | 2.25“ | 與機身相同顏色 | 2 | NT$42,505 |
工作機制
- 電動機將電能轉化為機械能以產生運動。
- 電機內通過繞組交流 (AC) 或直流 (DC) 電流與磁場之間的相互作用產生力。
功能
- Leeson 50 Hz 電機在 2 Hz 電源上可產生高達 50 hp 的扭矩。
- 這些節能電機採用耐用的軋製鋼框架結構,確保結構剛性,並採用少基座 C 面安裝,方便安裝。
- 它們配備了 TEFC 外殼,允許冷卻空氣流過電機,從而防止過熱。
- 這些裝置包括易於讀取的銘牌和高品質滾珠軸承,可實現高達 2850 rpm 的速度。
- 它們有 B 級和 F 級絕緣類型,可承受高達 40 攝氏度的溫度。
標準與批准
- CSA
- UL
- 國際電工委員會IP54
- NEMA
常问问题解答
單相、雙相、三相電機有什麼區別?
- 單相電機:電流流經單根導體。
- 雙相電機:電流流經 4 線導體(每相 2 根)。
- 三相電機:電流流過 3 個獨立的導體。
這些電機可以防止過載嗎?
是的,這些 Leeson 電機具有手動復位熱保護器,以防止過載。
TEBC 和 TEFC 電機有什麼區別?
全封閉鼓風機冷卻 (TEBC) 電機實際上與 TEFC 電機相同,不同之處在於電機主體由位於主體上的單獨“鼓風機”冷卻,而不是在電機以高轉速工作時由安裝在軸上的風扇冷卻速度。
B級和F級絕緣是什麼意思?
這些電機具有 B 級或 F 級絕緣,用於溫度控制。 B 級絕緣電機可承受高達 130 攝氏度的溫度,F 級絕緣電機可承受最高 105 攝氏度的溫度。