項目 | 50 Hz電機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承 | 球 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
Frame | 145TC |
滿載電流 | 17.2/8.6 |
HP | 2 |
Hz | 50 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 11.75“ |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝 | 底妝 |
銘牌轉速 | 2850 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1801-3000 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 2.25“ |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 110/220 |
船重(kg) | 22.5 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 26.52 |
HS代碼 | 8501406040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 轉速範圍 | Frame | 滿載電流 | 服務因素 | 軸直徑 | 軸長 | 熱保護 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113921.00 | 1401-1500 | 56C | 6.4/3.2 | 1.0 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 手動操作 | 1/3 | 新台幣35,253元 | ||
113922.00 | 1401-1500 | 56C | 8.2/4.1 | 1.15 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 手動操作 | 1/2 | 新台幣43,213元 | ||
113923.00 | 1401-1500 | 56C | 11.8/5.9 | 1.0 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 手動操作 | 3/4 | 新台幣40,478元 | ||
113924.00 | 1401-1500 | 56C | 12.8/6.4 | 1.0 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 手動操作 | 1 | 新台幣45,096元 | ||
113925.00 | 1401-1500 | 56C | 17.2/8.6 | 1.0 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 手動操作 | 1.5 | 新台幣55,772元 |