項目 | 50 Hz電機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承 | 球 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 56H |
滿載電流 | 9.6 |
HP | 2 |
Hz | 50 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 12“ |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝 | 搖籃 |
銘牌轉速 | 1440 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1401-1500 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 220 |
船重(kg) | 23.4 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 26.52 |
HS代碼 | 8501406040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 滿載電流 | HP | 絕緣級別 | 長短軸 | 銘牌轉速 | 服務因素 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114225.00 | 8.2/4.1 | 1/2 | B | 9.5“ | 1425 | 1.25 | 110/220 | 新台幣33,252元 |