LEESON 50 赫茲電機,單相,防滴漏,彈性底座
Leeson 50 Hz 交流電機是單相裝置,利用電容器在啟動期間提供額外功率以獲得最大扭矩。 它們非常適合輸送機、螺旋鑽驅動、通風、車間工具和泵應用中的中高扭矩要求。
篩選
環境溫度。 範圍: 40度 , 軸承: 球 , 外殼: 防滴漏 , 框架: 56H ,赫茲: 50 , 電機應用: 一般申請 ,電機設計: 電容器啟動 , 電機外殼設計: 防滴漏 , 電機安裝位置: 全角度 ,電機軸設計: 鍵控 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 電機類型: 電容器啟動 , 安裝: 搖籃 , 速度數: 1 , 階段: 1 , 迴轉: 順時針/逆時針 ,轉速範圍: 1401-1500 ,軸直徑: 5機構/ 8“ , 軸長: 1.875“ ,熱保護: 與機身相同顏色
次數 | 型號 | 滿載電流 | HP | 絕緣級別 | 長短軸 | 銘牌轉速 | 服務因素 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 114225.00 | 8.2/4.1 | 1/2 | B | 9.5“ | 1425 | 1.25 | 110/220 | NT$33,252 | |
B | 114233.00 | 9.6 | 2 | F | 12“ | 1440 | 1.15 | 220 | NT$51,927 |
工作機制
- 電動機將電能轉化為機械能以產生運動。
- 電機內通過繞組交流 (AC) 或直流 (DC) 電流與磁場之間的相互作用產生力。
功能
- Leeson 50 Hz 交流電機由輔助繞組、主繞組和電容器啟動組成。
- 它們通過滾珠軸承提供連續負載運行,以提供高達 1440 rpm 的速度。
- 這些 B 級絕緣裝置採用鋼結構以提高結構剛性,並配有支架底座以確保易於安裝。
- 它們配備了一個開放式防滴罩,允許冷卻空氣流過電機,從而防止過熱。
- 這些單相型號提供帶鍵設計的順時針或逆時針旋轉軸。
- 它們允許連續工作,並能承受高達 40 攝氏度的溫度。
標準與批准
- CE
- CSA
- UL
- NEMA
常问问题解答
單相、雙相、三相電機有什麼區別?
- 單相電機:電流流經單根導體。
- 雙相電機:電流流經 4 線導體(每相 2 根)。
- 三相電機:電流流過 3 個獨立的導體。
開放式和防滴式外殼電機如何選擇?
開放式外殼電機非常適合通風最少的地方。 他們的開放式設計確保空氣在電機中自由流通。 另一方面,開放式防滴罩提供通風並防止液體滴入電機外殼。
B級絕緣是什麼意思?
這些電機具有用於溫度控制的 B 級絕緣。 B 級絕緣電機可承受高達 130 攝氏度的溫度。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 紅外線溫度計
- 冷卻塔馬達
- 淋雨
- 實驗室水槽
- 空氣攻絲臂
- 更換零件
- 手動工具套件
- 濕拖把吸水扒和水桶
- 跡象
- 塑料
- METRO 貨架標記
- NORTON ABRASIVES 鉤環砂磨盤,陶瓷
- JABSCO 更換柔性葉輪
- FOL-DA-TANK 攜帶架
- COOPER B-LINE B335-1系列兩孔可調鉸鏈
- AIRMASTER FAN I 樑式重型空氣循環器
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 螺紋接頭,直徑 1/2 英寸,兩端均有螺紋
- EATON D26 系列完整直流繼電器
- KERN AND SOHN ATE 系列傳感器
- DEWALT 玻璃纖維梯子,375 磅。 負載能力,ANSI IAA 型