項目 | 50 Hz電機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承 | 球 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 56H |
滿載電流 | 8.2/4.1 |
HP | 1/2 |
Hz | 50 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 9.5“ |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝 | 搖籃 |
銘牌轉速 | 1425 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1401-1500 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 110/220 |
船重(kg) | 13.5 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 36.68 |
船寬(厘米) | 20.17 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 滿載電流 | HP | 絕緣級別 | 長短軸 | 銘牌轉速 | 服務因素 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114233.00 | 9.6 | 2 | F | 12“ | 1440 | 1.15 | 220 | 新台幣51,927元 |