項目 | 50 Hz電機 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 11.2 A @ 230伏6.4 A @ 400伏 |
基本類型 | 死板 |
分解扭矩 | 44.9 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 184T |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 50.00赫茲 |
滿載電流 | 6.4A |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3642M |
極數 | 2 |
產量 | 5.000馬力 |
總長度 | 18.04“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 94 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 2,880轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 3,000轉 |
電壓 | 400伏230伏 |
船重(kg) | 41.85 |
船高(厘米) | 38.42 |
船長(厘米) | 54.93 |
船寬(厘米) | 40.96 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 安培 | 分解扭矩 | 功率因數 | 速度 | 開始輸入 | 同步速度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM3610T-57 | 15.16“ | 7.3 A @ 230伏4.2 A @ 400伏 | 20.34 LB-FT | 88 | 2,850轉 | 直接在線 | 3,000轉 | 400伏230伏 | 新台幣51,078元 | |
EM3611T-57 | 16.54“ | 9.7 A @ 230伏5.6 A @ 400伏 | 49.5 LB-FT | 72 | 1,460轉 | 直接在線 | 1,500轉 | 400伏230伏 | 新台幣40,532元 | |
EM3710T-58 | 19.01“ | 10.8A | 72.1 LB-FT | 82 | 1,460轉 | Wye Start - Delta Run | 1,500轉 | 400V | 新台幣64,925元 | |
EM3615T-57 | - | - | - | 81 | - | - | - | 230/400 | 新台幣46,799元 |