BALDOR MOTOR 50Hz 電機,IP44 全封閉風扇冷卻 NEMA 框架三相
篩選
基地類型: 死板 , 工作等級: 繼續 , 框架材質: 鐵件 ,滿載效率: 87.5 ,赫茲: 50 , 絕緣級別: F , 階段: 3 , 評分: 40C AMB-CONT ,轉速: 1455 , 服務係數: 1.15
次數 | 型號 | 總長度 | 安培 | 分解扭矩 | 功率因數 | 速度 | 開始輸入 | 同步速度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3615T-57 | - | - | - | 81 | - | - | - | 230/400 | NT$87,324 | |
B | EM3610T-57 | 15.16“ | 7.3 A @ 230伏4.2 A @ 400伏 | 20.34 LB-FT | 88 | 2,850轉 | 直接在線 | 3,000轉 | 400伏230伏 | NT$95,310 | |
B | EM3611T-57 | 16.54“ | 9.7 A @ 230伏5.6 A @ 400伏 | 49.5 LB-FT | 72 | 1,460轉 | 直接在線 | 1,500轉 | 400伏230伏 | NT$75,632 | |
B | EM3613T-57 | 18.04“ | 11.2 A @ 230伏6.4 A @ 400伏 | 44.9 LB-FT | 94 | 2,880轉 | 直接在線 | 3,000轉 | 400伏230伏 | NT$109,625 | |
B | EM3710T-58 | 19.01“ | 10.8A | 72.1 LB-FT | 82 | 1,460轉 | Wye Start - Delta Run | 1,500轉 | 400V | NT$121,147 |