項目 | 50 Hz電機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承 | 球 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
Frame | 56 |
滿載電流 | 6.2/3.1 |
HP | 1/3 |
Hz | 50 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 9.25“ |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 1425 |
速度數 | 1 |
總長度 | 11.125“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1401-1500 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 110/220 |
船重(kg) | 10.8 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |