項目 | 50 Hz電機 |
滿載電流 | 1.7/1 |
滿載效率 | 73 |
Hz | 50 |
絕緣級別 | B |
輸出馬力 | .5 |
段落 | 3 |
功率因數 | 67 |
評分 | 40C AMB-CONT |
RPM | 1425個IP23 |
服務因素 | 1.25 |
電壓 | 230/400 |
船重(kg) | 11.7 |
船高(厘米) | 23.81 |
船長(厘米) | 35.09 |
船寬(厘米) | 27.47 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
A. 它在滿載條件下可提供高達 1425 rpm 的轉速。
A. 它從一開始就以直接在線動作開始,以提供全扭矩容量。
A. 它支持 18 AWG 電線尺寸。
型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 總長度 | 功率因數 | 服務因素 | 速度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM3116-57 | 1.000馬力 | 3.1 A @ 230伏1.8 A @ 400伏 | - | 11.07“ | 74 | 1.15 | 1,440轉 | 400伏230伏 | 新台幣28,642元 | |
EM3116T-57 | 1.000馬力 | 3.1 A @ 230伏1.8 A @ 400伏 | - | 11.12“ | 74 | 1.15 | 1,440轉 | 400伏230伏 | 新台幣28,794元 | |
EM3154T-57 | 1.500馬力 | 5.0 A @ 230伏2.9 A @ 400伏 | 23.2 LB-FT | 12.13“ | 65 | 1.15 | 1,455轉 | 400伏230伏 | 新台幣30,598元 | |
EM3157T-57 | 2.000馬力 | 5.9 A @ 230伏3.4 A @ 400伏 | 24.7 LB-FT | 12.13“ | 73 | 1.15 | 1,445轉 | 400伏230伏 | 新台幣31,453元 | |
EM3211T-57 | 3.000馬力 | 8.4 A @ 230伏4.9 A @ 400伏 | 41 LB-FT | 15“ | 76 | 1.15 | 1,450轉 | 400伏230伏 | 新台幣35,978元 | |
EM3218T-57 | 5.000馬力 | 14.0 A @ 230伏8.0 A @ 400伏 | 67.85 LB-FT | 16.5“ | 75 | 1.15 | 1,450轉 | 400伏230伏 | 新台幣39,829元 | |
M3112-57 | - | - | - | - | 58 | 1.25 | - | 230/400 | 新台幣22,008元 |