項目 | 50 Hz電機 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 14.0 A @ 230伏8.0 A @ 400伏 |
基本類型 | 死板 |
分解扭矩 | 67.85 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 184T |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 50.00赫茲 |
滿載電流 | 8.0A |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3646M |
極數 | 4 |
產量 | 5.000馬力 |
總長度 | 16.5“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 75 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,450轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,500轉 |
電壓 | 400伏230伏 |
船重(kg) | 45.45 |
船高(厘米) | 41.28 |
船長(厘米) | 67.63 |
船寬(厘米) | 42.23 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 總長度 | 功率因數 | 服務因素 | 速度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM3116-57 | 1.000馬力 | 3.1 A @ 230伏1.8 A @ 400伏 | - | 11.07“ | 74 | 1.15 | 1,440轉 | 400伏230伏 | 新台幣28,642元 | |
EM3116T-57 | 1.000馬力 | 3.1 A @ 230伏1.8 A @ 400伏 | - | 11.12“ | 74 | 1.15 | 1,440轉 | 400伏230伏 | 新台幣28,794元 | |
EM3154T-57 | 1.500馬力 | 5.0 A @ 230伏2.9 A @ 400伏 | 23.2 LB-FT | 12.13“ | 65 | 1.15 | 1,455轉 | 400伏230伏 | 新台幣30,598元 | |
EM3157T-57 | 2.000馬力 | 5.9 A @ 230伏3.4 A @ 400伏 | 24.7 LB-FT | 12.13“ | 73 | 1.15 | 1,445轉 | 400伏230伏 | 新台幣31,453元 | |
EM3211T-57 | 3.000馬力 | 8.4 A @ 230伏4.9 A @ 400伏 | 41 LB-FT | 15“ | 76 | 1.15 | 1,450轉 | 400伏230伏 | 新台幣35,978元 | |
M3108-57 | - | - | - | - | 67 | 1.25 | - | 230/400 | 新台幣19,777元 | |
M3112-57 | - | - | - | - | 58 | 1.25 | - | 230/400 | 新台幣22,008元 |