BALDOR MOTOR 50Hz 電機,IP22 開放式防滴 NEMA 框架三相
篩選
基地類型: 死板 , 工作等級: 繼續 , 框架材質: 鐵件 ,赫茲: 50 , 極數: 4 , 階段: 3 , 評分: 40C AMB-CONT ,轉速: 1425個IP23 , 啟動類型: 直接在線 , 同步速度: 1,500轉
次數 | 型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 總長度 | 功率因數 | 服務因素 | 速度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3112-57 | - | - | - | - | 58 | 1.25 | - | 230/400 | NT$22,008 | |
A | M3108-57 | - | - | - | - | 67 | 1.25 | - | 230/400 | NT$19,777 | |
B | EM3116-57 | 1.000馬力 | 3.1 A @ 230伏1.8 A @ 400伏 | - | 11.07“ | 74 | 1.15 | 1,440轉 | 400伏230伏 | NT$28,642 | |
B | EM3116T-57 | 1.000馬力 | 3.1 A @ 230伏1.8 A @ 400伏 | - | 11.12“ | 74 | 1.15 | 1,440轉 | 400伏230伏 | NT$28,794 | |
B | EM3154T-57 | 1.500馬力 | 5.0 A @ 230伏2.9 A @ 400伏 | 23.2 LB-FT | 12.13“ | 65 | 1.15 | 1,455轉 | 400伏230伏 | NT$30,598 | |
B | EM3157T-57 | 2.000馬力 | 5.9 A @ 230伏3.4 A @ 400伏 | 24.7 LB-FT | 12.13“ | 73 | 1.15 | 1,445轉 | 400伏230伏 | NT$31,453 | |
B | EM3211T-57 | 3.000馬力 | 8.4 A @ 230伏4.9 A @ 400伏 | 41 LB-FT | 15“ | 76 | 1.15 | 1,450轉 | 400伏230伏 | NT$35,978 | |
B | EM3218T-57 | 5.000馬力 | 14.0 A @ 230伏8.0 A @ 400伏 | 67.85 LB-FT | 16.5“ | 75 | 1.15 | 1,450轉 | 400伏230伏 | NT$39,829 |