LEESON 50 赫茲電機,單相,TEFC,剛性底座
Leeson 50 Hz 電機是單相單元,非常適合輸送機、螺旋驅動器、通風、車間工具和泵應用中的中高扭矩要求。 他們利用電容器在啟動期間提供額外的功率以獲得最大扭矩。
篩選
環境溫度。 範圍: 40度 , 軸承: 球 , 外殼: 全封閉風扇冷卻 ,赫茲: 50 , 電機應用: 一般申請 ,電機設計: 電容器啟動 , 電機外殼設計: 全封閉風扇冷卻 , 電機安裝位置: 全角度 ,電機軸設計: 鍵控 , 電機類型: 電容器啟動 , 安裝: 台面 , 速度數: 1 , 階段: 1 , 迴轉: 順時針/逆時針 , 服務係數: 1.0
次數 | 型號 | 轉速範圍 | Frame | 滿載電流 | 軸直徑 | 軸長 | 熱保護 | 電壓 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110064.00 | 1401-1500 | 56 | 8.2/4.1 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 與機身相同顏色 | 110/220 | 1/2 | NT$32,856 | |
B | 110424.00 | 1401-1500 | 56H | 17.2/8.6 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 與機身相同顏色 | 110/220 | 1.5 | NT$47,249 | |
C | 113910.00 | 1401-1500 | 56 | 11.8/5.9 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 手動操作 | 110/220 | 3/4 | NT$34,614 | |
D | 131556.00 | 1401-1500 | 182T | 11.2 | 1.125“ | 2.75“ | 與機身相同顏色 | 220 | 2 | NT$68,128 | |
E | 131557.00 | 1401-1500 | 184T | 15.9 | 1.125“ | 2.75“ | 與機身相同顏色 | 220 | 3 | NT$84,962 | |
F | 131578.00 | 1401-1500 | 184T | 21.0 | 1.125“ | 2.75“ | 與機身相同顏色 | 220 | 5 | NT$83,236 | |
G | 131601.00 | 1401-1500 | 184T | 15.9 | 1.125“ | 2.75“ | 手動操作 | 220 | 3 | NT$84,893 | |
H | 110066.00 | 1401-1500 | 56H | 12.8/6.4 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 與機身相同顏色 | 110/220 | 1 | NT$44,153 | |
I | 113908.00 | 1401-1500 | 56 | 6.4/3.2 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 手動操作 | 110/220 | 1/3 | NT$27,700 | |
J | 113911.00 | 1401-1500 | 56 | 12.8/6.4 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 手動操作 | 110/220 | 1 | NT$37,683 | |
K | 113929.00 | 1401-1500 | 56H | 17.2/8.6 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 手動操作 | 110/220 | 1.5 | NT$50,034 | |
L | 113919.00 | 1801-3000 | 56 | 13.2/6.6 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 與機身相同顏色 | 110/220 | 1 | NT$32,205 | |
M | 121070.00 | 1801-3000 | 145T | 12.4 | 7機構/ 8“ | 2.25“ | 與機身相同顏色 | 220 | 3 | NT$59,959 | |
N | 131638.00 | 1801-3000 | 184T | 20.5 | 1.125“ | 2.75“ | 與機身相同顏色 | 220 | 5 | NT$66,918 |
工作機制
- 電動機將電能轉化為機械能以產生運動。
- 電機內通過繞組交流 (AC) 或直流 (DC) 電流與磁場之間的相互作用產生力。
功能
- Leeson 50 Hz 電機配備 TEFC 外殼,允許冷卻空氣流過電機,從而防止過熱。
- 這些單相型號提供帶鍵設計的順時針或逆時針旋轉軸。
- 它們配備高品質滾珠軸承,可提供高達 2875 rpm 的速度和易於安裝的剛性底座。
- 這些裝置設計用於在 5 Hz 電源上產生高達 50 hp 的扭矩。
- 它們有 B 級和 F 級絕緣類型,可承受高達 40 攝氏度的溫度。
常问问题解答
這些電機可以防止過載嗎?
是的,這些 Leeson 電機具有手動復位熱保護器,以防止過載。
單相、雙相、三相電機有什麼區別?
- 單相電機:電流流經單根導體。
- 雙相電機:電流流經 4 線導體(每相 2 根)。
- 三相電機:電流流過 3 個獨立的導體。
B級和F級絕緣是什麼意思?
這些電機具有 B 級或 F 級絕緣,用於溫度控制。 B 級絕緣電機可承受高達 130 攝氏度的溫度,F 級絕緣電機可承受最高 105 攝氏度的溫度。
TEBC 和 TEFC 電機有什麼區別?
全封閉鼓風機冷卻 (TEBC) 電機實際上與 TEFC 電機相同,不同之處在於電機主體由位於主體上的單獨“鼓風機”冷卻,而不是在電機以高轉速工作時由安裝在軸上的風扇冷卻速度。