項目 | 50 Hz電機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承 | 球 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
Frame | 184T |
滿載電流 | 15.9 |
HP | 3 |
Hz | 50 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 14.25“ |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 1440 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1401-1500 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1.125“ |
軸長 | 2.75“ |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 220 |
船重(kg) | 45.45 |
船高(厘米) | 31.45 |
船長(厘米) | 51.13 |
船寬(厘米) | 37.16 |
HS代碼 | 8501406040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 轉速範圍 | Frame | 滿載電流 | 軸直徑 | 軸長 | 熱保護 | 電壓 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110064.00 | 1401-1500 | 56 | 8.2/4.1 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 與機身相同顏色 | 110/220 | 1/2 | 新台幣36,243元 | ||
110066.00 | 1401-1500 | 56H | 12.8/6.4 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 與機身相同顏色 | 110/220 | 1 | 新台幣46,994元 | ||
110424.00 | 1401-1500 | 56H | 17.2/8.6 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 與機身相同顏色 | 110/220 | 1.5 | 新台幣52,521元 | ||
113908.00 | 1401-1500 | 56 | 6.4/3.2 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 手動操作 | 110/220 | 1/3 | 新台幣26,879元 | ||
113910.00 | 1401-1500 | 56 | 11.8/5.9 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 手動操作 | 110/220 | 3/4 | 新台幣32,030元 | ||
113911.00 | 1401-1500 | 56 | 12.8/6.4 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 手動操作 | 110/220 | 1 | 新台幣40,719元 | ||
113919.00 | 1801-3000 | 56 | 13.2/6.6 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 與機身相同顏色 | 110/220 | 1 | 新台幣38,282元 |