KERN AND SOHN 347 系列梁桿
篩選
OIML 類別: M1
次數 | 型號 | 氣缸尺寸 | 面值 | 公差 (OIML) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 347-445-100 | 14 x 118毫米 | - | 2mg | NT$2,453 | |
B | 347-075-100 | 26 x 238毫米 | 100g | 5mg | NT$3,373 | |
C | 347-095-100 | 40 x 645毫米 | 500g | 25mg | NT$5,564 | |
D | 347-115-100 | 60 x 1030毫米 | 1Kg | 50mg | NT$7,010 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 壓力表套件
- 長鼻子和尖嘴鉗
- 助焊劑去除劑
- 院子消防栓
- 照明調光器配件
- 砂帶和輥
- 應急準備
- 墊片和支座
- 船用和RV泵
- 旋轉泵
- WATTS 水減壓閥,無鉛銅矽合金,25至75 psi
- CHICAGO PNEUMATIC CP3000系列,直列模磨機
- MJ MAY 玻璃纖維布、防靜電聚四氟乙烯
- MERSEN FERRAZ 15.5kV 螺栓固定式電機
- LEESON 低壓 IEC 直流公制電機,TEFC/TENV
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 接頭溝槽耦合適配器,溝槽 x 插座
- EATON 塑殼斷路器更換零件
- Stafford Mfg Signature 系列,一體式分體式黃銅剛性聯軸器
- LINN GEAR Taper-Lock 系列襯套
- TSUBAKI 剖分錐形襯套,Q2 型