項目 | 承載桿 |
氣缸尺寸 | 14 x 118毫米 |
最大重量 | 200g |
標稱重量 | 10g |
OIML類 | M1 |
產品數據表 | kern-and-sohn-347-445-100.pdf |
公差 (OIML) | 2mg |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 11.8 |
船長(厘米) | 1.4 |
船寬(厘米) | 1.4 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 氣缸尺寸 | 面值 | 公差 (OIML) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
347-075-100 | 26 x 238毫米 | 100g | 5mg | 新台幣3,373元 | ||
347-095-100 | 40 x 645毫米 | 500g | 25mg | 新台幣5,564元 | ||
347-115-100 | 60 x 1030毫米 | 1Kg | 50mg | 新台幣7,010元 |