項目 | 50 Hz電機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承 | 球 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 56Z |
滿載電流 | 6.1/3.0 |
HP | 1/3 |
Hz | 50 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 7.875“ |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 分相 |
安裝 | 搖籃 |
銘牌轉速 | 1425 |
速度數 | 1 |
總長度 | 9.375“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1401-1500 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1.5“ |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 110/220 |
船重(kg) | 7.65 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |