項目 | 50 Hz電機 |
環境溫度。 | 40度C |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承類型 | 套 |
軸承 | 套 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 48 |
頻率 | 50赫茲 |
滿載電流 | 2.6/5.2A |
HP | 1 / 4 hp |
Hz | 50 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 7 15機構/ 16“ |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 分相 |
安裝 | 搖籃/螺柱 |
銘牌轉速 | 1450RPM |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1401-1500 |
服務因素 | 1 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1.5“ |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 110/220V交流電 |
船重(kg) | 7.22 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 33.78 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
答:主要因素包括電壓相容性、馬達效率、環境條件和安全特性,以確保其滿足您的應用要求並有效運作。
A.
A.