項目 | 50 Hz電機 |
安培 | 25/12.5 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 19.8 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 184T |
滿載扭矩 | 11.3 LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 50 |
絕緣 | F |
領導 | 4#14 A PH,2#16 B PH |
安裝 | F1 |
空載電流 | 2.47安培 |
極數 | 04 |
產量 | 3 |
段落 | 1 |
功率因數 | 98 |
調整 | AJ |
RPM | 1425 |
類別 | 3646LC |
電壓 | 110/220 |
船重(kg) | 42.75 |
原產地 | US |
型號 | IP等級 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3409-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | 2.1安培 | 04 | .5 | - | 1 | 新台幣48,083元 | |
L3501-50 | - | 6.4/3.2 | 3.4 LB-FT | 2.77安培 | 04 | .33 | - | 1 | 新台幣42,265元 | |
L3503-50 | 54 | - | - | - | - | - | 11.35“ | 1 小時 | 新台幣41,352元 | |
L3504-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | 2.1安培 | 04 | .5 | - | 1 | 新台幣48,083元 | |
L3506-50 | - | 9.2/4.6 | 2.75 LB-FT | 4.34安培 | 02 | .75 | - | 1 | 新台幣46,143元 | |
L3507-50 | - | 10/5 | 10.3 LB-FT | 3.2安培 | 04 | .75 | - | 1 | 新台幣57,094元 | |
L3509-50 | - | 12.6/6.3 | - | - | 02 | 1 | - | 1 | 新台幣53,614元 |