VICKERS液壓閥比例4路24 VDC
篩選
線圈電壓: 24 VDC , 聯繫: DIN 43650 , 密封類型: 氟碳 , 類型: 成比例的
次數 | 型號 | 毛利率@ 3000 PSI | 身高 | 總長: | 最大。 壓力 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02-154278 | 2 | 3.589“ | 8.647“ | 5000 PSI | D03 | 1.81“ | NT$53,904 | |
A | 02-135162 | 2 | 3.589“ | 8.647“ | 5000 PSI | D03 | 1.81“ | NT$48,064 | |
A | 02-147623 | 3 | 3.95“ | 10.87“ | 5000 PSI | D03 | 1.81“ | NT$82,842 | |
A | 02-310275 | 4 | 3.589“ | 8.647“ | 5000 PSI | D03 | 1.81“ | NT$48,611 | |
A | 02-149542 | 5 | 3.589“ | 8.647“ | 5000 PSI | D03 | 1.81“ | NT$48,064 | |
A | 02-146721 | 5 | 3.95“ | 10.87“ | 5000 PSI | D03 | 1.81“ | NT$77,131 | |
A | 02-140085 | 5 | 3.589“ | 8.647“ | 5000 PSI | D03 | 1.81“ | NT$55,250 | |
A | 565376 | 5 | 3.95“ | 10.87“ | 5000 PSI | D03 | 1.81“ | NT$106,914 | |
A | 02-309901 | 5 | 3.589“ | 8.647“ | 5000 PSI | D03 | 1.81“ | NT$61,923 | |
A | 02-146720 | 5 | 3.95“ | 10.87“ | 5000 PSI | D03 | 1.81“ | NT$77,131 | |
A | 02-394330 | 9 | 3.589“ | 8.647“ | 5000 PSI | D03 | 1.81“ | NT$57,688 | |
A | 02-147108 | 10 | 3.95“ | 10.87“ | 5000 PSI | D03 | 1.81“ | NT$117,942 | |
A | 02-157450 | 10 | 3.95“ | 10.87“ | 5000 PSI | D03 | 1.81“ | NT$117,942 | |
A | 565464 | 13 | 4.18“ | 13.19“ | 4500 PSI | D05 | 2.76“ | NT$133,513 | |
A | 565330 | 13 | 4.18“ | 13.19“ | 4500 PSI | D05 | 2.76“ | NT$105,935 | |
A | 565328 | 17 | 4.18“ | 13.19“ | 4500 PSI | D05 | 2.76“ | NT$108,999 | |
A | 02-157266 | 17 | 4.18“ | 13.19“ | 4500 PSI | D05 | 2.76“ | NT$109,213 | |
A | 02-323325 | 21 | 6.38“ | 9.65“ | 4500 PSI | D05 | 4.5“ | NT$133,600 |