項目 | 液壓換向閥 |
線圈電壓 | 24 VDC |
連線設定 | DIN 43650 |
毛利率@ 3000 PSI | 21 |
身高 | 6.38“ |
總長: | 9.65“ |
最大。 壓力 | 4500 PSI |
最高 油箱壓力(PSI) | 4500 |
職位數 | 3 |
方式數 | 4 |
改寫 | 防水 |
密封類型 | 氟碳 |
尺寸 | D05 |
閥芯類型 | 串聯中心 |
類別 | 成比例的 |
信號寬度 | 4.5“ |
船重(kg) | 9.45 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8481200010 |
原產地 | US |
型號 | 毛利率@ 3000 PSI | 身高 | 總長: | 最大。 壓力 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-147623 | 3 | 3.95“ | 10.87“ | 5000 PSI | D03 | 1.81“ | 新台幣82,842元 | |
02-146720 | 5 | 3.95“ | 10.87“ | 5000 PSI | D03 | 1.81“ | 新台幣77,131元 | |
565328 | 17 | 4.18“ | 13.19“ | 4500 PSI | D05 | 2.76“ | 新台幣108,999元 | |
565330 | 13 | 4.18“ | 13.19“ | 4500 PSI | D05 | 2.76“ | 新台幣105,935元 | |
565376 | 5 | 3.95“ | 10.87“ | 5000 PSI | D03 | 1.81“ | 新台幣106,914元 | |
565464 | 13 | 4.18“ | 13.19“ | 4500 PSI | D05 | 2.76“ | 新台幣133,513元 | |
02-135162 | 2 | 3.589“ | 8.647“ | 5000 PSI | D03 | 1.81“ | 新台幣48,064元 |