項目 | 50 Hz電機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承 | 球 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
Frame | 56C |
滿載電流 | 3.5/2.0/1.75 |
HP | 1 |
Hz | 50 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 9.187“ |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 底妝 |
銘牌轉速 | 1425 |
速度數 | 1 |
總長度 | 11 1機構/ 16“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1401-1500 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 220/380/440 |
船重(kg) | 13.95 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 36.68 |
船寬(厘米) | 26.52 |
HS代碼 | 8501515040 |
原產地 | US |