LEESON 50 赫茲電機,三相,TEFC,C 面無底座
Leeson 50 赫茲電機非常適合為螺旋驅動器、車間工具、輸送機、泵和通風設備供電。 利森還提供 防滴高壓清洗電機 適用於空氣流通不暢的低通風環境。
篩選
環境溫度。 範圍: 40度 , 軸承: 球 , 外殼: 全封閉風扇冷卻 ,赫茲: 50 , 電機應用: 一般申請 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 全封閉風扇冷卻 , 電機安裝位置: 全角度 ,電機軸設計: 鍵控 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 電機類型: 3相 , 安裝: 底妝 , 速度數: 1 , 階段: 3 , 迴轉: 順時針/逆時針 ,熱保護: 與機身相同顏色 , 電壓: 220/380/440
次數 | 型號 | 轉速範圍 | Frame | 滿載電流 | 服務因素 | 軸直徑 | 軸長 | HP | 絕緣級別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 102694.00 | 1401-1500 | 56C | 2.4/1.4/1.2 | 1.15 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 1/2 | B | NT$15,160 | |
B | 114896.00 | 1401-1500 | 56C | 3.5/2.0/1.75 | 1.15 | 5機構/ 8“ | 1.875“ | 1 | B | NT$35,162 | |
C | 131506.00 | 1401-1500 | 182TC | 8.2/4.7/4.1 | 1.15 | 1.125“ | 2.75“ | 3 | F | NT$46,453 | |
D | 131508.00 | 1401-1500 | 184TC | 14.0/8.1/7.0 | 1.0 | 1.125“ | 2.75“ | 5 | F | NT$55,659 | |
E | 121274.00 | 1801-3000 | 143TC | 5.0/2.9/2.5 | 1.15 | 7機構/ 8“ | 2.25“ | 1.5 | B | NT$36,068 |
功能
- 這些電機採用完全封閉的風扇冷卻式外殼,可防止濕氣和偶爾的水濺損壞電機繞組。
- 它們具有鋼製電機框架,結構強度高。
- 它們具有滾珠軸承,可實現電機平穩運行。
標準與批准
- CE
- CSA
- UL
常问问题解答
Leeson 50 赫茲電機的效率等級是多少?
這些交流電機的額定效率為 65%。
如何連接/安裝 Leeson 50 赫茲電機?
這些電機採用鍵軸設計。 電機軸與工件上的鍵槽對齊。 對齊後,將鍵插入電機的鍵軸/鍵座中。 該鍵將電機軸連接並綁定到負載。
Leeson 50 赫茲電機支持什麼電壓?
這些電機支持 220 / 380 / 440 交流電壓。
Leeson 50 赫茲電機的 RPM 範圍是多少?
這些電機支持 1401 到 1500 RPM。